Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

fetra® Fahrwerk, Tragplatte 185 x 150 mm, 3 to. Tragkraft, lenkbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
fetra® Fahrwerk, Tragplatte 185 x 150 mm, 3 to. Tragkraft, lenkbar
fetra® Fahrwerk, Tragplatte 185 x 150 mm, 3 to. Tragkraft, lenkbar
fetra® Fahrwerk, Tragplatte 185 x 150 mm, 3 to. Tragkraft, lenkbar
Artikel-Nr.:
     7356-6956
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     6956
EAN/GTIN:
     4017976069562
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Lenkfahrwerk
Transportfahrwerk
transportfahrwerk 3000kg
lenkfahrwerk
Fahrwerk für den leichten und sicheren Transport von Maschinen und anderen schweren Gegenständen. Stabile Stahl-Schweißkonstruktion, mit Handgriffen aus Rundstahl, pulverbeschichtet blau RAL 5007. Mit drehbarer Tragplatte und Zugdeichsel. Tragplatte mit rutschhemmender Gummiauflage versehen. Große Nylonrollen kugelgelagert. Lieferumfang: 1 Transportroller mit drehbarer Platte und Zugdeichsel. Garantie: 2 Jahre. Lieferung innerhalb Deutschlands ab € 50,- frei Haus, Insel ausgenommen (Inselfracht wird nach Aufwand berechnet).
Weitere Informationen:
Versandart:
Paketdienst
Ursprungsland:
CN
Herstellergarantie (Jahre):
2
Gesamttragkraft (kg):
3000
Gesamtlänge (mm):
300
Gesamtbreite (mm):
200
Gesamthöhe (mm):
104
Ladeflächenlänge (mm):
185
Ladeflächenbreite (mm):
150
Anzahl Achsen:
2
Anzahl Tragrollen:
4
Radgröße (mm):
85 x 90
Bereifung:
Nylon
Hinweis:
Deichsellänge: 1140 mm
TOTALSTOP möglich?:
Nein
FIXSTOP möglich?:
Nein
... > Fetra > Hubwagen > Fahrwerk
Weitere Suchbegriffe: Fahrwerk, Roller
Angebote (16)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7356
11
pro Stück
Frei Haus
ab € 174,49*
€ 205,65*
6 Tage
1
pro Satz
Frei Haus
ab € 178,75*
€ 209,39*
7 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 5,99*
ab € 180,38*
€ 211,39*
19 Tage
unbekannt
pro Stück
Frei Haus
ab € 184,08*
€ 215,34*
8 Tage
25
pro Stück
Frei Haus
ab € 186,67*
€ 217,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7356
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 205,65*
€ 244,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 201,17*
€ 239,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 191,91*
€ 228,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 186,73*
€ 222,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 174,49*
€ 207,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 7356
Versand: Lager 7356
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,50*
ab € 58,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7356
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.