Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

fetra® Maschinenheber, 5 to. Tragkraft , Hubbereich 25-230 mm / 368-573 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
fetra® Maschinenheber, 5 to. Tragkraft , Hubbereich 25-230 mm / 368-573 mm
fetra® Maschinenheber, 5 to. Tragkraft , Hubbereich 25-230 mm / 368-573 mm
fetra® Maschinenheber, 5 to. Tragkraft , Hubbereich 25-230 mm / 368-573 mm
fetra® Maschinenheber, 5 to. Tragkraft , Hubbereich 25-230 mm / 368-573 mm
Artikel-Nr.:
     C7573-6931
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     6931
EAN/GTIN:
     4017976069319
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hydraulikheber
Hydraulikstempel
Maschinenheber
maschinenheber fetra
Maschinenheber zum Heben mit Hubklaue und Kopfplatte und durch eingebaute Hand-Hydraulikpumpe mit wenig Kraftaufwand möglich. Feinfühliges Senken über Senkventil, Überlastventil. Pumphebel abnehmbar. Das Gehäuse ist um 360° drehbar, in jeder Lage einsetzbar. Stabile Stahl-Kompakt-Konstruktion, Beschichtung brillantblau RAL 5007. Hubbereich an Hubklaue 6931: 25-230 mm; Hubbereich an Kopfplatte 6931: 368-573 mm. Lieferung innerhalb Deutschlands ab € 50,- frei Haus, Insel ausgenommen (Inselfracht wird nach Aufwand berechnet).
Weitere Informationen:
Versandart:
Paketdienst
Ursprungsland:
CN
Herstellergarantie (Jahre):
2
Gesamttragkraft (kg):
5000
Gesamtbreite (mm):
140
Gesamttiefe (mm):
320
Gesamthöhe (mm):
368 - 573
Hubbereich (mm):
368 - 573
Hinweis:
Hubbereich an Hubklaue 25-230 mm
TOTALSTOP möglich?:
Nein
FIXSTOP möglich?:
Nein
Weitere Suchbegriffe: hydraulikheber
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 402,17*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 454,19*
€ 540,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 446,11*
€ 530,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 423,92*
€ 504,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 416,04*
€ 495,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 402,17*
€ 478,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.