Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

fetra® Handwinden-Stapler, Gabellänge 800 mm, Hubbereich 90-1560 mm, 250 kg Tragkraft


Menge:  Stück  
Produktinformationen
fetra® Handwinden-Stapler, Gabellänge 800 mm, Hubbereich 90-1560 mm, 250 kg Tragkraft
fetra® Handwinden-Stapler, Gabellänge 800 mm, Hubbereich 90-1560 mm, 250 kg Tragkraft
fetra® Handwinden-Stapler, Gabellänge 800 mm, Hubbereich 90-1560 mm, 250 kg Tragkraft
Artikel-Nr.:
     C7573-6851
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     6851
EAN/GTIN:
     4017976068510
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Handwindenstapler
handwindenstapler fetra
handwindenstapler
Für den gelegentlichen Einsatz als Hub- und Transportgerät. Stabile Profilstahl-Konstruktion mit Rohrschiebegriffen, pulverbeschichtet anthrazitgrau RAL 7016. Hubantrieb durch Sicherheits-Handwinde. Gabeln verstellbar. Gabelbreite 75 mm. 2 Lenkrollen, Räder Polyurethan-Bereifung und 2 Gabelrollen Nylon. Lenkrollen mit Feststeller. Lastschwerpunktabstand: 400 mm. Hub pro Kurbelumdrehung: 40 mm. 2 Jahre Garantie. Lieferung innerhalb Deutschlands ab € 50,- frei Haus, Insel ausgenommen (Inselfracht wird nach Aufwand berechnet).
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Herstellergarantie (Jahre):
2
Gesamttragkraft (kg):
250
Gesamtlänge (mm):
1350
Gesamtbreite (mm):
725
Gesamthöhe (mm):
2030
Hubbereich (mm):
90 - 1560
Gabellänge (mm):
800
Gabelbreite (mm):
75
Tragbreite (mm):
170-690
Bereifung:
Polyurethan
Radgröße (mm):
150 x 40
Gabelrolle Material:
Nylon
Gabelrolle Durchmesser x Breite (mm):
80 x 47
TOTALSTOP möglich?:
Nein
FIXSTOP möglich?:
Nein
... > Fetra > Hubwagen > Stapler
Weitere Suchbegriffe: Stapler, HandwindenStapler
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 844,31*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 922,94*
€ 1.098,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 912,97*
€ 1.086,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 886,34*
€ 1.054,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 865,95*
€ 1.030,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 844,31*
€ 1.004,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.