Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

fetra® Stahlflaschen - Wandhalterung, für 3 Stahlflaschen Ø 230 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
fetra® Stahlflaschen - Wandhalterung, für 3 Stahlflaschen Ø 230 mm
fetra® Stahlflaschen - Wandhalterung, für 3 Stahlflaschen Ø 230 mm
fetra® Stahlflaschen - Wandhalterung, für 3 Stahlflaschen Ø 230 mm
Artikel-Nr.:
     C7573-51323
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     51323
EAN/GTIN:
     4017976513232
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Stahlflaschen-Wandhalterung
Maueranker Steigleiter
Maueranker für Leitern
Steigleiterwandbügel
Stahlflaschen-Wandhalterung für 3 Stahlflaschen mit 230 mm Durchmesser. Stahlblechkonstruktion, feuerverzinkt. Mit Kettensicherung und Bohrungen zur Wandbefestigung. Lieferung innerhalb Deutschlands ab € 50,- frei Haus, Insel ausgenommen (Inselfracht wird nach Aufwand berechnet).
Weitere Informationen:
Versandart:
Paketdienst
Ursprungsland:
DE
Herstellergarantie (Jahre):
10
Gesamtbreite (mm):
900
Gesamttiefe (mm):
120
Gesamthöhe (mm):
45
Flaschenanzahl (Stück):
3
Flaschen-Durchmesser (mm):
230
TOTALSTOP möglich?:
Nein
FIXSTOP möglich?:
Nein
Die besten Konditionen aller 25 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 62,93*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,27*
€ 91,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 77,02*
€ 91,65
pro Stück
ab 4 Stück
€ 76,43*
€ 90,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 74,30*
€ 88,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,89*
€ 83,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 62,93*
€ 74,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.