Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

fetra® Stahlflaschen - Wandhalterung, für 2 Stahlflaschen Ø 320 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
fetra® Stahlflaschen - Wandhalterung, für 2 Stahlflaschen Ø 320 mm
fetra® Stahlflaschen - Wandhalterung, für 2 Stahlflaschen Ø 320 mm
fetra® Stahlflaschen - Wandhalterung, für 2 Stahlflaschen Ø 320 mm
Artikel-Nr.:
     C7573-51232
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     51232
EAN/GTIN:
     4017976512327
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Stahlflaschen-Wandhalterung
fetra stahlflaschen - wandhalterung
stahlflaschen wandhalterung
Stahlflaschen-Wandhalterung für 2 Stahlflaschen mit 320 mm Durchmesser. Stahlblechkonstruktion, feuerverzinkt. Mit Kettensicherung und Bohrungen zur Wandbefestigung. Lieferung innerhalb Deutschlands ab € 50,- frei Haus, Insel ausgenommen (Inselfracht wird nach Aufwand berechnet).
Weitere Informationen:
Versandart:
Paketdienst
Ursprungsland:
DE
Herstellergarantie (Jahre):
10
Gesamtbreite (mm):
780
Gesamttiefe (mm):
120
Gesamthöhe (mm):
45
Flaschenanzahl (Stück):
2
Flaschen-Durchmesser (mm):
320
TOTALSTOP möglich?:
Nein
FIXSTOP möglich?:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Gasflaschenhalterung, Wandhalterung, Wandbesfestigung
Die besten Konditionen aller 18 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 64,66*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,43*
€ 86,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 71,52*
€ 85,11
pro Stück
ab 4 Stück
€ 69,41*
€ 82,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,38*
€ 80,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,66*
€ 76,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.