Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

fetra® Stahlflaschen - Wandhalterung, für 1 Stahlflasche Ø 320 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
fetra® Stahlflaschen - Wandhalterung, für 1 Stahlflasche Ø 320 mm
fetra® Stahlflaschen - Wandhalterung, für 1 Stahlflasche Ø 320 mm
fetra® Stahlflaschen - Wandhalterung, für 1 Stahlflasche Ø 320 mm
Artikel-Nr.:
     C7573-51132
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     51132
EAN/GTIN:
     4017976511320
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Stahlflaschen-Wandhalterung
fetra stahlflaschen - wandhalterung
stahlflaschen wandhalterung
Stahlflaschen-Wandhalterung für 1 Stahlflasche mit 320 mm Durchmesser. Stahlblechkonstruktion, feuerverzinkt. Mit Kettensicherung und Bohrungen zur Wandbefestigung. Lieferung innerhalb Deutschlands ab € 50,- frei Haus, Insel ausgenommen (Inselfracht wird nach Aufwand berechnet).
Weitere Informationen:
Versandart:
Paketdienst
Ursprungsland:
DE
Herstellergarantie (Jahre):
10
Gesamtbreite (mm):
390
Gesamttiefe (mm):
120
Gesamthöhe (mm):
45
Flaschenanzahl (Stück):
1
Flaschen-Durchmesser (mm):
320
TOTALSTOP möglich?:
Nein
FIXSTOP möglich?:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Gasflaschenhalterung, Wandhalterung, Wandbesfestigung
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 30,73*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,88*
€ 48,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,18*
€ 47,81
pro Stück
ab 4 Stück
€ 39,00*
€ 46,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,49*
€ 44,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,23*
€ 43,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,44*
€ 40,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,73*
€ 36,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.