Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

fetra® Stahlflaschenkarre, für 2 x 40-50 l, Ø 204-229 mm, Lufträder, mit Stützrad


Menge:  Stück  
Produktinformationen
fetra® Stahlflaschenkarre, für 2 x 40-50 l, Ø 204-229 mm, Lufträder, mit Stützrad
fetra® Stahlflaschenkarre, für 2 x 40-50 l, Ø 204-229 mm, Lufträder, mit Stützrad
fetra® Stahlflaschenkarre, für 2 x 40-50 l, Ø 204-229 mm, Lufträder, mit Stützrad
Artikel-Nr.:
     C7573-51022
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     51022
EAN/GTIN:
     4017976510224
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fasskarre
Fasstransporter
Fasstransportkarre
Flaschenkarre
Stahlflaschenkarre aus Stahlrohr geschweißt, pulverbeschichtet blau RAL 5007. Flaschenhalterungen mit Kettensicherung. Räder mit Luftbereifung, Naben mit Rollenlager. Schweißdrahtköcher an beiden Holmen. Zusätzlich mit 1 Stütz-Lenkrolle aus Vollgummi 200 x 50 mm. Lieferung innerhalb Deutschlands ab € 50,- frei Haus, Insel ausgenommen (Inselfracht wird nach Aufwand berechnet).
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Herstellergarantie (Jahre):
10
Gesamttragkraft (kg):
150
Gesamtbreite (mm):
830
Gesamttiefe (mm):
1424
Gesamthöhe (mm):
1300
Flaschenanzahl (Stück):
2
Flaschen-Durchmesser (mm):
204-229
Inhalt (Liter):
40-50
Bereifung:
Luft
Radgröße (mm):
400 x 74
TOTALSTOP möglich?:
Nein
FIXSTOP möglich?:
Nein
Die besten Konditionen aller 17 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 271,42*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 311,76*
€ 370,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 307,99*
€ 366,51
pro Stück
ab 4 Stück
€ 302,79*
€ 360,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 293,59*
€ 349,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 288,49*
€ 343,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 271,42*
€ 322,99
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fetra
1763
ab € 3,50*
Zubehör
Fetra
51114
ab € 23,54*
Zubehör
Fetra
51123
ab € 28,03*
Zubehör
Fetra
51132
ab € 30,75*
Zubehör
Fetra
51214
ab € 34,98*
Zubehör
Fetra
51223
ab € 45,40*
Zubehör
Fetra
51232
ab € 57,89*
Zubehör
Fetra
51314
ab € 51,17*
Zubehör
Fetra
51323
ab € 63,35*
Zubehör
Fetra
51332
ab € 86,15*
Zubehör
Fetra
51150
ab € 119,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.