Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

fetra® Handwagen, Ladefläche 1145 x 545 mm, Siebdruckplatte, 4 Wände, Vollgummiräder


Menge:  Stück  
Produktinformationen
fetra® Handwagen, Ladefläche 1145 x 545 mm, Siebdruckplatte, 4 Wände, Vollgummiräder
fetra® Handwagen, Ladefläche 1145 x 545 mm, Siebdruckplatte, 4 Wände, Vollgummiräder
fetra® Handwagen, Ladefläche 1145 x 545 mm, Siebdruckplatte, 4 Wände, Vollgummiräder
fetra® Handwagen, Ladefläche 1145 x 545 mm, Siebdruckplatte, 4 Wände, Vollgummiräder
Artikel-Nr.:
     C7573-4109V
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     4109V
EAN/GTIN:
     4017976741093
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bordwand-Wagen
Bordwandwagen
Handkarre
Handwagen
Handwagen aus Stahlrohr geschweißt, pulverbeschichtet, brillantblau RAL 5007. Deichsel anschraubbar, Ladefläche aus wasserfestem Sperrholz. Mit 4 Wänden aus wasserfestem Sperrholz, 180/250 mm hoch. Räder mit Vollgummibereifung, Naben mit Rollenlager. Lieferung innerhalb Deutschlands ab € 50,- frei Haus, Insel ausgenommen (Inselfracht wird nach Aufwand berechnet).
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Herstellergarantie (Jahre):
10
Gesamttragkraft (kg):
400
Ladeflächenlänge (mm):
1145
Ladeflächenbreite (mm):
545
Gesamtlänge (mm):
1826
Gesamtbreite (mm):
832
Gesamthöhe (mm):
801
Bereifung:
Vollgummi
Radgröße (mm):
400 x 80
Ausführung:
mit Bordwänden
TOTALSTOP möglich?:
Nein
FIXSTOP möglich?:
Nein
... > Fetra > Wagen > Handwagen
Weitere Suchbegriffe: Zweiradwagen, fetra bordwandwagen, bordwand wagen, Bollerwagen, Fahrradanhänger
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 318,64*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 368,95*
€ 439,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 361,85*
€ 430,60
pro Stück
ab 4 Stück
€ 356,19*
€ 423,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 340,92*
€ 405,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 333,36*
€ 396,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 318,64*
€ 379,18
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fetra
1292
ab € 64,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.