Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

fetra® Materialständer, Ladefläche 510 x 410 mm, neigbar, Höhenverstellbar 500-775 mm, 150kg Tragkraft


Menge:  Stück  
Produktinformationen
fetra® Materialständer, Ladefläche 510 x 410 mm, neigbar, Höhenverstellbar 500-775 mm, 150kg Tragkraft
fetra® Materialständer, Ladefläche 510 x 410 mm, neigbar, Höhenverstellbar 500-775 mm, 150kg Tragkraft
fetra® Materialständer, Ladefläche 510 x 410 mm, neigbar, Höhenverstellbar 500-775 mm, 150kg Tragkraft
fetra® Materialständer, Ladefläche 510 x 410 mm, neigbar, Höhenverstellbar 500-775 mm, 150kg Tragkraft
Artikel-Nr.:
     C7573-3280
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     3280
EAN/GTIN:
     4017976032801
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Material-Auflageständer
Materialständer
Materialstütze
Materialwagen
Für Kunststoffkästen, Stahlblechkästen, Drahtkörbe usw., höhenverstellbar und fahrbar. Profilstahl-/Rohrkonstruktion mit Stahlblechplattform mit einseitiger Anlagekante, neigbar um 15° und 30°. Höhenverstellbar im Raster von 25 mm. Pulverbeschichtet brillantblau RAL 5007. 4 Lenkrollen mit TPE-Bereifung, Naben mit Gleitlagerung. Feststeller an 2 Lenkrollen gemäß der Europäischen Norm EN 1757-3 (Sicherheit von Plattformwagen). Lieferung innerhalb Deutschlands ab € 50,- frei Haus, Insel ausgenommen (Inselfracht wird nach Aufwand berechnet).
Weitere Informationen:
Versandart:
Paketdienst
Ursprungsland:
DE
Herstellergarantie (Jahre):
10
Gesamttragkraft (kg):
150
Ladeflächenlänge (mm):
510
Ladeflächenbreite (mm):
410
Neigungswinkel (Grad):
0, 15, 30
Höhenverstellbar von-bis (mm):
505-775
Bereifung:
TPE
Radgröße (mm):
75 x 25
TOTALSTOP möglich?:
Nein
FIXSTOP möglich?:
Nein
Weitere Suchbegriffe: fetra materialwagen, materialwagen, materialständer traglast 150kg, Eurokastenständer, Kistenständer
Die besten Konditionen aller 29 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 206,07*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 226,36*
€ 269,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 221,76*
€ 263,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 210,60*
€ 250,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 206,07*
€ 245,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.