Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

fetra® Materialständer, Ladefläche 605 x 405 mm, Höhenverstellbar 524-774 mm, 150kg Tragkraft


Menge:  Stück  
Produktinformationen
fetra® Materialständer, Ladefläche 605 x 405 mm, Höhenverstellbar 524-774 mm, 150kg Tragkraft
fetra® Materialständer, Ladefläche 605 x 405 mm, Höhenverstellbar 524-774 mm, 150kg Tragkraft
fetra® Materialständer, Ladefläche 605 x 405 mm, Höhenverstellbar 524-774 mm, 150kg Tragkraft
Artikel-Nr.:
     C7573-3260
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     3260
EAN/GTIN:
     4017976032603
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Material-Auflageständer
Materialständer
Materialstütze
Materialwagen
Für Kunststoffkästen, Stahlblechkästen, Drahtkörbe usw., höhenverstellbar und fahrbar. Profilstahl-/Rohrkonstruktion mit Stahlblechplattform mit allseitigem Rand 20 mm hoch. Nicht neigbar. Höhenverstellbar im Raster von 25 mm. Pulverbeschichtet brillantblau RAL 5007. 4 Lenkrollen mit TPE-Bereifung, Naben mit Gleitlagerung. Feststeller an 2 Lenkrollen gemäß der Europäischen Norm EN 1757-3 (Sicherheit von Plattformwagen). . Lieferung innerhalb Deutschlands ab € 50,- frei Haus, Insel ausgenommen (Inselfracht wird nach Aufwand berechnet).
Weitere Informationen:
Versandart:
Paketdienst
Ursprungsland:
DE
Herstellergarantie (Jahre):
10
Gesamttragkraft (kg):
150
Ladeflächenlänge (mm):
605
Ladeflächenbreite (mm):
405
Höhenverstellbar von-bis (mm):
524-774
Bereifung:
TPE
Radgröße (mm):
75 x 25
TOTALSTOP möglich?:
Nein
FIXSTOP möglich?:
Nein
Die besten Konditionen aller 27 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 161,82*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 186,82*
€ 222,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 183,16*
€ 217,96
pro Stück
ab 3 Stück
€ 183,15*
€ 217,95
pro Stück
ab 4 Stück
€ 183,14*
€ 217,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 175,68*
€ 209,06
pro Stück
ab 6 Stück
€ 175,66*
€ 209,04
pro Stück
ab 7 Stück
€ 175,65*
€ 209,02
pro Stück
ab 8 Stück
€ 175,64*
€ 209,01
pro Stück
ab 9 Stück
€ 175,63*
€ 209,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 171,42*
€ 203,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 161,82*
€ 192,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.