Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

fetra® Leichter Tischwagen, 3 Ladeflächen 1000 x 700 mm, 400 kg Tragkraft


Menge:  Stück  
Produktinformationen
fetra® Leichter Tischwagen, 3 Ladeflächen 1000 x 700 mm, 400 kg Tragkraft
fetra® Leichter Tischwagen, 3 Ladeflächen 1000 x 700 mm, 400 kg Tragkraft
fetra® Leichter Tischwagen, 3 Ladeflächen 1000 x 700 mm, 400 kg Tragkraft
Artikel-Nr.:
     C7573-2612
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     2612
EAN/GTIN:
     4017976026121
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Tischwagen
tischwagen fetra ral 5007
fetra tischwagen
tischwagen
Tischwagen aus Profilstahl-/Stahlrohr-Schweißkonstruktion, pulverbeschichtet, brillantblau RAL 5007. 3 Böden aus Holzwerkstoffplatte, Oberfläche Buchendekor. 2 Lenk- und 2 Bockrollen, TPE-Bereifung, Naben mit Rillenkugellager. Feststeller an den Lenkrollen, gemäß der Europäischen Norm EN 1757-3 (Sicherheit von Plattformwagen). Lieferung innerhalb Deutschlands ab € 50,- frei Haus, Insel ausgenommen (Inselfracht wird nach Aufwand berechnet).
Weitere Informationen:
Versandart:
Paketdienst
Ursprungsland:
DE
Herstellergarantie (Jahre):
10
Gesamttragkraft (kg):
400
Ladeflächenlänge (mm):
1000
Ladeflächenbreite (mm):
700
Etagenhöhen (mm):
233, 485, 736
Gesamtlänge (mm):
1120
Gesamtbreite (mm):
705
Gesamthöhe (mm):
968
Tragkraft Etage (kg):
120
Bereifung:
TPE
Radgröße (mm):
160 x 40
TOTALSTOP möglich?:
Ja
FIXSTOP möglich?:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Etagenwagen
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 276,37*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 323,44*
€ 384,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 317,30*
€ 377,59
pro Stück
ab 4 Stück
€ 307,96*
€ 366,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 296,55*
€ 352,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 289,68*
€ 344,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 276,37*
€ 328,88
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fetra
1391
ab € 23,52*
Zubehör
Fetra
1392
ab € 45,11*
Zubehör
Fetra
1290
ab € 27,94*
Zubehör
Fetra
1390
ab € 33,65*
Zubehör
Fetra
28TH
ab € 80,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.