Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

fetra® Eurokastenwagen, 3 Ladeflächen 820 x 610 mm, Holz, für je 2 Kästen 600 x 400 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
fetra® Eurokastenwagen, 3 Ladeflächen 820 x 610 mm, Holz, für je 2 Kästen 600 x 400 mm
fetra® Eurokastenwagen, 3 Ladeflächen 820 x 610 mm, Holz, für je 2 Kästen 600 x 400 mm
fetra® Eurokastenwagen, 3 Ladeflächen 820 x 610 mm, Holz, für je 2 Kästen 600 x 400 mm
Artikel-Nr.:
     C7573-2391
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     2391
EAN/GTIN:
     4017976023915
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Etagenwagen
Leiterwagen
Beistellwagen Euro-Behälter
Etagenwagen (Euro-Behälter)
Stahlrohr und Profilstahl-Konstruktion, pulverbeschichtet RAL 5007. Schraubkonstruktion. Etagenrahmen mit Holzwerkstoffplatte, Oberfläche Buchendekor. Variabel einschraubbar, Raster 50 mm, Neigung bei schrägem Einbau 15° oder 30°. Tragkraft obere und mittlere Ladefläche 80 kg. 3 Holzwerkstoffplatten, Rand 13 mm hoch. 4 Lenkrollen, TPE-Bereifung, Naben mit Rillenkugellager. 2 Stück mit Feststeller, gemäß der Europäischen Norm EN 1757-3 (Sicherheit von Plattformwagen). Lieferung innerhalb Deutschlands ab € 50,- frei Haus, Insel ausgenommen (Inselfracht wird nach Aufwand berechnet).
Weitere Informationen:
Versandart:
Paketdienst
Ursprungsland:
DE
Herstellergarantie (Jahre):
10
Gesamttragkraft (kg):
250
Ladeflächenlänge (mm):
820
Ladeflächenbreite (mm):
610
Etagenhöhen (mm):
251, 551, 851
Tragkraft Etage (kg):
80
Gesamtlänge (mm):
935
Gesamtbreite (mm):
666
Gesamthöhe (mm):
1101
Bereifung:
TPE
Radgröße (mm):
125 x 32
TOTALSTOP möglich?:
Nein
FIXSTOP möglich?:
Nein
Die besten Konditionen aller 17 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 324,99*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 379,15*
€ 451,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 365,46*
€ 434,90
pro Stück
ab 4 Stück
€ 356,46*
€ 424,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 351,60*
€ 418,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 345,13*
€ 410,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 324,99*
€ 386,74
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fetra
1309
ab € 11,42*
Zubehör
Fetra
1335
ab € 16,75*
Zubehör
Fetra
1330
ab € 18,19*
Zubehör
Fetra
1336
ab € 18,86*
Zubehör
Fetra
1339
ab € 25,34*
Zubehör
Fetra
1308
ab € 26,32*
Zubehör
Fetra
1337
ab € 31,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.