Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

fetra® Paletten-Fahrgestelle, zur Mitnahme auf Routenzuganhängern, für 1200 x 1000 mm, 1050 kg Tragkraft, 1 Rad leitfähig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
fetra® Paletten-Fahrgestelle, zur Mitnahme auf Routenzuganhängern, für 1200 x 1000 mm, 1050 kg Tragkraft, 1 Rad leitfähig
fetra® Paletten-Fahrgestelle, zur Mitnahme auf Routenzuganhängern, für 1200 x 1000 mm, 1050 kg Tragkraft, 1 Rad leitfähig
fetra® Paletten-Fahrgestelle, zur Mitnahme auf Routenzuganhängern, für 1200 x 1000 mm, 1050 kg Tragkraft, 1 Rad leitfähig
Artikel-Nr.:
     C7573-23892
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     23892
EAN/GTIN:
     4017976238920
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allzweckroller
Möbelroller
Schranktransportwagen
Palettenfahrgestell
Robuste Winkelstahl-Schweißkonstruktion, mit 4 Fangecken. Pulverbeschichtet blau RAL 5007. 3 Lenkrollen mit Polyamid-Rädern, Naben mit Präzisionskugellager. 2 Lenkrollen mit Totalfeststeller im Vorlauf, diagonal angeordnet. 1 Rolle elektrisch leitfähig, Radkörper Polypropylen schwarz, Nabe mit Präzisionskugellager. Unterfahrhöhe: 235 mm. Lieferung innerhalb Deutschlands ab € 50,- frei Haus, Insel ausgenommen (Inselfracht wird nach Aufwand berechnet).
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Herstellergarantie (Jahre):
10
Gesamttragkraft (kg):
1050
Ladeflächenlänge (mm):
1210
Ladeflächenbreite (mm):
1010
Ladeflächenhöhe (mm):
280
Gesamtlänge (mm):
1255
Gesamtbreite (mm):
1055
Gesamthöhe (mm):
327
Bereifung:
Polyamid
Radgröße (mm):
200 x 50
Ausführung:
für Routenzüge
TOTALSTOP möglich?:
Nein
FIXSTOP möglich?:
Nein
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 274,82*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 327,56*
€ 389,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 320,99*
€ 381,98
pro Stück
ab 4 Stück
€ 311,55*
€ 370,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 296,02*
€ 352,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 290,11*
€ 345,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 274,82*
€ 327,04
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fetra
22922
ab € 110,36*
Zubehör
Fetra
22902
ab € 106,82*
Zubehör
Fetra
22912
ab € 107,86*
Zubehör
Fetra
22892
ab € 137,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.