Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

fetra® ESD-Paletten-Fahrgestell, für Gitterboxen+Paletten, 750 kg Tragkraft, TPE-ESD, 1000 x 800 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
fetra® ESD-Paletten-Fahrgestell, für Gitterboxen+Paletten, 750 kg Tragkraft, TPE-ESD, 1000 x 800 mm
fetra® ESD-Paletten-Fahrgestell, für Gitterboxen+Paletten, 750 kg Tragkraft, TPE-ESD, 1000 x 800 mm
fetra® ESD-Paletten-Fahrgestell, für Gitterboxen+Paletten, 750 kg Tragkraft, TPE-ESD, 1000 x 800 mm
Artikel-Nr.:
     C7573-23800
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     23800
EAN/GTIN:
     4017976238005
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allzweckroller
Möbelroller
Schranktransportwagen
ESD-Palette
Für Flachpaletten und Gitterboxen. Robuste Winkelstahl-Schweißkonstruktion, mit 4 Fangecken, pulverbeschichtet, schiefergrau RAL 7015. 2 Lenk- und 2 Bockrollen, TPE-ESD-Bereifung, Naben mit Rillenkugellager, Feststeller an den Lenkrollen, gemäß der europäischen Norm EN 1757-3 (Sicherheit von Plattformwagen). Sehr geringer Anfahr-, Roll- und Schwenkwiderstand. Geräuscharmer Lauf auf ebenen Böden. Reifen nicht kreidend (spurlos). Lieferung innerhalb Deutschlands ab € 50,- frei Haus, Insel ausgenommen (Inselfracht wird nach Aufwand berechnet).
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Herstellergarantie (Jahre):
10
Gesamttragkraft (kg):
750
Ladeflächenlänge (mm):
1010
Ladeflächenbreite (mm):
810
Ladeflächenhöhe (mm):
282
Gesamtlänge (mm):
1055
Gesamtbreite (mm):
855
Gesamthöhe (mm):
329
Bereifung:
TPE-ESD
Radgröße (mm):
200 x 40
Ausführung:
für Industrie-Paletten
TOTALSTOP möglich?:
Ja
FIXSTOP möglich?:
Ja
... > Fetra > Wagen > ESD-Wagen
Weitere Suchbegriffe: Palettenfahrgestell, Palettenroller, Palettentransportwagen, fetra esd-paletten, esd palette, elektrisch, leitfähig, elektrostatisch, Palettenwagen
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 270,53*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 331,51*
€ 394,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 319,29*
€ 379,96
pro Stück
ab 4 Stück
€ 309,90*
€ 368,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 292,39*
€ 347,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 286,26*
€ 340,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 270,53*
€ 321,93
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Fetra
23989
ab € 65,06*
Sonstiges
Fetra
1288
ab € 12,32*
Sonstiges
Fetra
2220
ab € 93,20*
Sonstiges
Fetra
2210
ab € 35,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.