Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

fetra® Räder mit TPE-ESD-Bereifung, -Mehrpreis-, auf Rollen 125 mm, nur mit Wagen bestellbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
fetra® Räder mit TPE-ESD-Bereifung, -Mehrpreis-, auf Rollen 125 mm, nur mit Wagen bestellbar
fetra® Räder mit TPE-ESD-Bereifung, -Mehrpreis-, auf Rollen 125 mm, nur mit Wagen bestellbar
fetra® Räder mit TPE-ESD-Bereifung, -Mehrpreis-, auf Rollen 125 mm, nur mit Wagen bestellbar
Artikel-Nr.:
     C7573-2182
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     2182
EAN/GTIN:
     4017976021829
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
TPE-ESD
Elektrisch
leitfähig
ESD
Mehrpreis für elektrisch leitfähige (antistatisch) TPE-ESD-Räder anstelle der Standard-Beräderung. Mehrpreis pro Wagen für Radgröße 125 x 32 mm. Naben mit Präzisions-Rillenkugellager. Nicht kreidend (spurlos). Lieferung innerhalb Deutschlands ab € 50,- frei Haus, Insel ausgenommen (Inselfracht wird nach Aufwand berechnet). Muss zwingend bei der selben Lagernummer wie der Wagen bestellt werden!
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Herstellergarantie (Jahre):
10
Radgröße (mm):
125 x 32
Bereifung:
TPE-ESD
Hinweis:
Mehrpreis auf Rollen Ø 125 mm
TOTALSTOP möglich?:
Nein
FIXSTOP möglich?:
Nein
Weitere Suchbegriffe: elektrostatisch
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 55,83*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,46*
€ 86,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 71,68*
€ 85,30
pro Stück
ab 4 Stück
€ 69,57*
€ 82,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,69*
€ 79,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,65*
€ 75,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 55,83*
€ 66,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.