Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

fetra® Kistenroller, Ladefläche 600 x 600 mm, 400 kg Tragkraft, Holzplattform mit Gummi bespannt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
fetra® Kistenroller, Ladefläche 600 x 600 mm, 400 kg Tragkraft, Holzplattform mit Gummi bespannt
fetra® Kistenroller, Ladefläche 600 x 600 mm, 400 kg Tragkraft, Holzplattform mit Gummi bespannt
fetra® Kistenroller, Ladefläche 600 x 600 mm, 400 kg Tragkraft, Holzplattform mit Gummi bespannt
Artikel-Nr.:
     C7573-2173
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     2173
EAN/GTIN:
     4017976021737
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allzweckroller
Möbelroller
Schranktransportwagen
Kistenroller
Aus Winkelstahl,geschweißt, pulverbeschichtet blau RAL 5007. Mit Holzplattform mit Riefengummi bespannt, 4 Lenkrollen, TPE-Bereifung, Naben mit Rillenkugellager. 2 Stück mit Feststeller, gemäß der Europäischen Norm EN 1757-3 (Sicherheit von Plattformwagen). Lieferung innerhalb Deutschlands ab € 50,- frei Haus, Insel ausgenommen (Inselfracht wird nach Aufwand berechnet).
Weitere Informationen:
Versandart:
Paketdienst
Ursprungsland:
DE
Herstellergarantie (Jahre):
10
Gesamttragkraft (kg):
400
Ladeflächenlänge (mm):
600
Ladeflächenbreite (mm):
600
Ladeflächenhöhe (mm):
201
Gesamtlänge (mm):
600
Gesamtbreite (mm):
600
Gesamthöhe (mm):
201
Bereifung:
TPE
Radgröße (mm):
125 x 32
TOTALSTOP möglich?:
Nein
FIXSTOP möglich?:
Nein
Weitere Suchbegriffe: möbelroller lxbxh 600 x 600 x 250 mm, kistenroller, fetra kistenroller, Transportroller, Mehrzweckroller
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 149,14*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 181,39*
€ 215,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 177,67*
€ 211,43
pro Stück
ab 4 Stück
€ 174,09*
€ 207,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 167,02*
€ 198,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 161,02*
€ 191,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 149,14*
€ 177,48
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Fetra
1295
ab € 18,85*
Sonstiges
Fetra
12855
ab € 71,56*
Sonstiges
Fetra
2179
ab € 111,16*
Sonstiges
Fetra
2182
ab € 55,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.