Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

fetra® Griffroller, Ladefläche 600 x 400 mm, offen, mit Kasten 600 x 400 x 220 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
fetra® Griffroller, Ladefläche 600 x 400 mm, offen, mit Kasten 600 x 400 x 220 mm
fetra® Griffroller, Ladefläche 600 x 400 mm, offen, mit Kasten 600 x 400 x 220 mm
fetra® Griffroller, Ladefläche 600 x 400 mm, offen, mit Kasten 600 x 400 x 220 mm
Artikel-Nr.:
     C7573-2167
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     2167
EAN/GTIN:
     4017976021676
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Griffroller
Handkarre
Handwagen
Zweiradwagen
Der Kastenroller ist mit einem Rahmen in Winkelstahlkonstruktion hergestellt. Deichsel aus Stahlrohr verschraubbar, pulverbeschichtet brillantblau RAL 5007. Offener Rahmen mit abnehmbarem Kunststoffkasten 600 x 400 x 220 mm. 2 Lenk- und 2 Bockrollen,TPE-Bereifung, Naben mit Rillenkugellager, Feststeller an den Lenkrollen, gemäß der Europäischen Norm EN 1757-3 (Sicherheit von Plattformwagen). Lieferung innerhalb Deutschlands ab € 50,- frei Haus, Insel ausgenommen (Inselfracht wird nach Aufwand berechnet).
Weitere Informationen:
Versandart:
Paketdienst
Ursprungsland:
DE
Herstellergarantie (Jahre):
10
Gesamttragkraft (kg):
250
Ladeflächenlänge (mm):
610
Ladeflächenbreite (mm):
410
Ladeflächenhöhe (mm):
209
Gesamtlänge (mm):
890
Gesamtbreite (mm):
410
Gesamthöhe (mm):
860
Bereifung:
TPE
Radgröße (mm):
125 x 32
TOTALSTOP möglich?:
Nein
FIXSTOP möglich?:
Ja
Weitere Suchbegriffe: griffroller fetra, griffroller, griffroller tragkraft 250 kg, Schiebewagen, Allzweckroller, Mehrzweckroller, Kastenroller, Transportroller
Die besten Konditionen aller 18 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 133,90*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 165,29*
€ 196,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 161,06*
€ 191,66
pro Stück
ab 4 Stück
€ 156,78*
€ 186,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 150,18*
€ 178,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 144,14*
€ 171,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 133,90*
€ 159,34
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Fetra
23989
ab € 65,04*
Sonstiges
Fetra
1299
ab € 21,39*
Sonstiges
Fetra
1288
ab € 12,33*
Sonstiges
Fetra
2220
ab € 93,13*
Sonstiges
Fetra
1295
ab € 18,72*
Sonstiges
Fetra
12855
ab € 72,05*
Sonstiges
Fetra
2179
ab € 110,33*
Sonstiges
Fetra
2182
ab € 55,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.