Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

fetra® Kistenroller, Ladefläche 500 x 500 mm, 400 kg Tragkraft, Holzplattform mit Gummi bespannt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
fetra® Kistenroller, Ladefläche 500 x 500 mm, 400 kg Tragkraft, Holzplattform mit Gummi bespannt
fetra® Kistenroller, Ladefläche 500 x 500 mm, 400 kg Tragkraft, Holzplattform mit Gummi bespannt
fetra® Kistenroller, Ladefläche 500 x 500 mm, 400 kg Tragkraft, Holzplattform mit Gummi bespannt
Artikel-Nr.:
     C7573-2166
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     2166
EAN/GTIN:
     4017976021669
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allzweckroller
Möbelroller
Schranktransportwagen
Kistenroller
Aus Winkelstahl,geschweißt, pulverbeschichtet blau RAL 5007. Mit Holzplattform mit Riefengummi bespannt, 4 Lenkrollen, TPE-Bereifung, Naben mit Rillenkugellager. 2 Stück mit Feststeller, gemäß der Europäischen Norm EN 1757-3 (Sicherheit von Plattformwagen). Lieferung innerhalb Deutschlands ab € 50,- frei Haus, Insel ausgenommen (Inselfracht wird nach Aufwand berechnet).
Weitere Informationen:
Versandart:
Paketdienst
Ursprungsland:
DE
Herstellergarantie (Jahre):
10
Gesamttragkraft (kg):
400
Ladeflächenlänge (mm):
500
Ladeflächenbreite (mm):
500
Ladeflächenhöhe (mm):
201
Gesamtlänge (mm):
500
Gesamtbreite (mm):
500
Gesamthöhe (mm):
201
Bereifung:
TPE
Radgröße (mm):
125 x 32
TOTALSTOP möglich?:
Nein
FIXSTOP möglich?:
Nein
Weitere Suchbegriffe: fetra kistenroller, kistenroller, Transportroller, Mehrzweckroller
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 138,01*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 168,70*
€ 200,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 164,04*
€ 195,21
pro Stück
ab 4 Stück
€ 160,84*
€ 191,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 154,04*
€ 183,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 148,96*
€ 177,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 138,01*
€ 164,23
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Fetra
1295
ab € 18,74*
Sonstiges
Fetra
12855
ab € 71,69*
Sonstiges
Fetra
2179
ab € 110,54*
Sonstiges
Fetra
2182
ab € 55,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.