Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

fetra® Tropfölwanne, Anbausatz, aus Kunststoff, Inhalt 12 Liter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
fetra® Tropfölwanne, Anbausatz, aus Kunststoff, Inhalt 12 Liter
fetra® Tropfölwanne, Anbausatz, aus Kunststoff, Inhalt 12 Liter
fetra® Tropfölwanne, Anbausatz, aus Kunststoff, Inhalt 12 Liter
Artikel-Nr.:
     C7573-2019
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     2019
EAN/GTIN:
     4017976820194
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Auffang-Wanne
Auffangwanne
Kleingebindewanne
Regal-Bodenwanne
Als Anbausatz, herausziehbar. Kunststoffwanne 12 Liter Inhalt. Lieferung innerhalb Deutschlands ab € 50,- frei Haus, Insel ausgenommen (Inselfracht wird nach Aufwand berechnet).
Weitere Informationen:
Versandart:
Paketdienst
Ursprungsland:
DE
Herstellergarantie (Jahre):
10
Farbe:
brillantblau
TOTALSTOP möglich?:
Nein
FIXSTOP möglich?:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Auffangwanne Fasskipper, Fasswanne, auffang-wanne 12l, auffangwanne fasskipper, fetra auffangwanne, Tropfölwanne, Kunststoffwanne
Die besten Konditionen aller 18 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 45,46*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,30*
€ 70,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,51*
€ 69,63
pro Stück
ab 4 Stück
€ 56,79*
€ 67,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,02*
€ 65,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,82*
€ 62,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,54*
€ 60,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,46*
€ 54,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.