Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

fetra® ESD-Materialständer, Ladefläche 510 x 410 mm, höhenverstellbar 505-775 mm, elektrisch leitfähig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
fetra® ESD-Materialständer, Ladefläche 510 x 410 mm, höhenverstellbar 505-775 mm, elektrisch leitfähig
fetra® ESD-Materialständer, Ladefläche 510 x 410 mm, höhenverstellbar 505-775 mm, elektrisch leitfähig
fetra® ESD-Materialständer, Ladefläche 510 x 410 mm, höhenverstellbar 505-775 mm, elektrisch leitfähig
Artikel-Nr.:
     C7573-1891
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     1891
EAN/GTIN:
     4017976018911
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Material-Auflageständer
Materialständer
Materialstütze
Materialwagen
Elektrisch leitfähige Ausführung. Für Kunststoffkästen, Stahlblechkästen, Drahtkörbe, usw., höhenverstellbar und fahrbar. Profilstahl-/Rohrkonstruktion mit Stahlblechplattform mit einseitiger Anlagekante, neigbar um 15° und 30°. Höhenverstellbar im Raster von 25 mm. Pulverbeschichtet, schiefergrau RAL 7015. 4 Lenkrollen mit TPE-ESD-Bereifung, Naben mit Gleitlagerung. Feststeller an 2 Lenkrollen gemäß der Europäischen Norm EN 1757-3 (Sicherheit von Plattformwagen). Lieferung innerhalb Deutschlands ab € 50,- frei Haus, Insel ausgenommen (Inselfracht wird nach Aufwand berechnet).
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Herstellergarantie (Jahre):
10
Gesamttragkraft (kg):
150
Ladeflächenlänge (mm):
510
Ladeflächenbreite (mm):
410
Neigungswinkel (Grad):
0, 15, 30
Höhenverstellbar von-bis (mm):
500-775
Bereifung:
TPE-ESD
Radgröße (mm):
75 x 25
TOTALSTOP möglich?:
Nein
FIXSTOP möglich?:
Nein
... > Fetra > Wagen > ESD-Wagen
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 244,34*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 291,09*
€ 346,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 287,76*
€ 342,43
pro Stück
ab 4 Stück
€ 279,30*
€ 332,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 269,77*
€ 321,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 262,68*
€ 312,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 244,34*
€ 290,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.