Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

fetra® ESD-Materialständer, Ladefläche 605 x 405 mm, höhenverstellbar 720-995 mm, elektrisch leitfähig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
fetra® ESD-Materialständer, Ladefläche 605 x 405 mm, höhenverstellbar 720-995 mm, elektrisch leitfähig
fetra® ESD-Materialständer, Ladefläche 605 x 405 mm, höhenverstellbar 720-995 mm, elektrisch leitfähig
fetra® ESD-Materialständer, Ladefläche 605 x 405 mm, höhenverstellbar 720-995 mm, elektrisch leitfähig
Artikel-Nr.:
     C7573-1890
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     1890
EAN/GTIN:
     4017976171890
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Material-Auflageständer
Materialständer
Materialstütze
Materialwagen
Elektrisch leitfähige Ausführung. Für Kunststoffkästen, Stahlblechkästen, Drahtkörbe, usw., höhenverstellbar und fahrbar. Profilstahl-/Rohrkonstruktion mit Stahlblechplattform mit allseitigem Rand 20 mm hoch. Nicht neigbar. Höhenverstellbar im Raster von 25 mm. Pulverbeschichtet, schiefergrau RAL 7015. 4 Lenkrollen mit TPE-ESD-Bereifung, Naben mit Gleitlagerung. Feststeller an 2 Lenkrollen gemäß der Europäischen Norm EN 1757-3 (Sicherheit von Plattformwagen). Lieferung innerhalb Deutschlands ab € 50,- frei Haus, Insel ausgenommen (Inselfracht wird nach Aufwand berechnet).
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Herstellergarantie (Jahre):
10
Gesamttragkraft (kg):
150
Ladeflächenlänge (mm):
605
Ladeflächenbreite (mm):
405
Höhenverstellbar von-bis (mm):
720-995
Bereifung:
TPE-ESD
Radgröße (mm):
75 x 25
TOTALSTOP möglich?:
Nein
FIXSTOP möglich?:
Nein
... > Fetra > Wagen > ESD-Wagen
Die besten Konditionen aller 19 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 216,70*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 237,22*
€ 282,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 234,02*
€ 278,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 224,11*
€ 266,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 216,70*
€ 257,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.