Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

fetra® LeichterTischwagen, 3 Ladeflächen 850 x 500 mm, 200 kg Tragkraft, 2 Schiebegriffe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
fetra® LeichterTischwagen, 3 Ladeflächen 850 x 500 mm, 200 kg Tragkraft, 2 Schiebegriffe
fetra® LeichterTischwagen, 3 Ladeflächen 850 x 500 mm, 200 kg Tragkraft, 2 Schiebegriffe
fetra® LeichterTischwagen, 3 Ladeflächen 850 x 500 mm, 200 kg Tragkraft, 2 Schiebegriffe
Artikel-Nr.:
     C7573-1800
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     1800
EAN/GTIN:
     4017976018003
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Tischwagen
tischwagen fetra ral 5007
fetra tischwagen
tischwagen
Profilstahl-/Stahlrohr-Schweißkonstruktion, pulverbeschichtet, brillantblau RAL 5007. 3 Böden aus Holzwerkstoffplatte, Oberfläche Buchendekor. 2 Lenk- und 2 Bockrollen, TPE-Bereifung, Naben mit Rillenkugellager. Feststeller an den Lenkrollen, gemäß der Europäischen Norm EN 1757-3 (Sicherheit von Plattformwagen). Tragkraft mittlere und obere Ladefläche 80 kg. Lieferung innerhalb Deutschlands ab € 50,- frei Haus, Insel ausgenommen (Inselfracht wird nach Aufwand berechnet).
Weitere Informationen:
Versandart:
Paketdienst
Ursprungsland:
DE
Herstellergarantie (Jahre):
10
Gesamttragkraft (kg):
200
Ladeflächenlänge (mm):
850
Ladeflächenbreite (mm):
500
Etagenhöhen (mm):
209, 515, 826
Gesamtlänge (mm):
1030
Gesamtbreite (mm):
500
Gesamthöhe (mm):
1020
Tragkraft Etage (kg):
80
Bereifung:
TPE
Radgröße (mm):
125 x 32
TOTALSTOP möglich?:
Ja
FIXSTOP möglich?:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Etagenwagen
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 202,62*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 237,36*
€ 282,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 234,37*
€ 278,90
pro Stück
ab 4 Stück
€ 227,48*
€ 270,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 220,29*
€ 262,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 215,34*
€ 256,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 202,62*
€ 241,12
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fetra
2153/4820
ab € 104,57*
Zubehör
Fetra
1391
ab € 23,42*
Zubehör
Fetra
2151/4820
ab € 142,56*
Zubehör
Fetra
1396/4820
ab € 55,73*
Zubehör
Fetra
1392
ab € 45,01*
Zubehör
Fetra
1290
ab € 28,02*
Zubehör
Fetra
1390
ab € 33,34*
Zubehör
Fetra
28TH
ab € 80,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.