Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

fetra® Abfallsammler, 2 Standfüße, 2 Rollen 150 mm, Öffnungs-Ø 340 mm, für 120-Liter-Säcke


Menge:  Stück  
Produktinformationen
fetra® Abfallsammler, 2 Standfüße, 2 Rollen 150 mm, Öffnungs-Ø 340 mm, für 120-Liter-Säcke
fetra® Abfallsammler, 2 Standfüße, 2 Rollen 150 mm, Öffnungs-Ø 340 mm, für 120-Liter-Säcke
fetra® Abfallsammler, 2 Standfüße, 2 Rollen 150 mm, Öffnungs-Ø 340 mm, für 120-Liter-Säcke
Artikel-Nr.:
     C7573-1386
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     1386
EAN/GTIN:
     4017976013862
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abfalltrenner
Abfalltrennsystem
Duo Abfallsammler
Mülltrenner
In Stahlrohrkonstruktion, pulverbeschichtet, lichtgrau RAL 7035. PVC-Deckel und Klemmring, Öffnungs-Ø 340 mm. Für 120 Liter Säcke. 2 Standfüße und 2 Vollgummiräder 150 mm Ø. Lieferung innerhalb Deutschlands ab € 50,- frei Haus, Insel ausgenommen (Inselfracht wird nach Aufwand berechnet).
Weitere Informationen:
Versandart:
Paketdienst
Ursprungsland:
DE
Herstellergarantie (Jahre):
10
Gesamtbreite (mm):
500
Gesamttiefe (mm):
500
Gesamthöhe (mm):
960
Bereifung:
Vollgummi
Radgröße (mm):
150
Hinweis:
Öffnungs-Ø 340 mm
TOTALSTOP möglich?:
Nein
FIXSTOP möglich?:
Nein
Die besten Konditionen aller 25 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 96,05*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 117,67*
€ 140,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 116,05*
€ 138,10
pro Stück
ab 3 Stück
€ 116,04*
€ 138,09
pro Stück
ab 4 Stück
€ 115,50*
€ 137,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 112,02*
€ 133,30
pro Stück
ab 6 Stück
€ 112,01*
€ 133,29
pro Stück
ab 7 Stück
€ 112,00*
€ 133,28
pro Stück
ab 8 Stück
€ 111,99*
€ 133,27
pro Stück
ab 9 Stück
€ 111,97*
€ 133,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 108,96*
€ 129,66
pro Stück
ab 30 Stück
€ 108,95*
€ 129,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 96,05*
€ 114,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.