Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

fetra® Abfallsammler, 4 Standfüße, Öffnungs-Ø 340 mm, für 120-Liter-Säcke


Menge:  Stück  
Produktinformationen
fetra® Abfallsammler, 4 Standfüße, Öffnungs-Ø 340 mm, für 120-Liter-Säcke
fetra® Abfallsammler, 4 Standfüße, Öffnungs-Ø 340 mm, für 120-Liter-Säcke
fetra® Abfallsammler, 4 Standfüße, Öffnungs-Ø 340 mm, für 120-Liter-Säcke
Artikel-Nr.:
     C7573-1385
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     1385
EAN/GTIN:
     4017976013855
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abfalltrenner
Abfalltrennsystem
Duo Abfallsammler
Mülltrenner
In Stahlrohrkonstruktion, pulverbeschichtet, lichtgrau RAL 7035. PVC-Deckel und Klemmring, Öffnungs-Ø 340 mm. Für 120 Liter Säcke. 4 Standfüße. Lieferung innerhalb Deutschlands ab € 50,- frei Haus, Insel ausgenommen (Inselfracht wird nach Aufwand berechnet).
Weitere Informationen:
Versandart:
Paketdienst
Ursprungsland:
DE
Herstellergarantie (Jahre):
10
Gesamtbreite (mm):
500
Gesamttiefe (mm):
500
Gesamthöhe (mm):
960
Hinweis:
Öffnungs-Ø 340 mm
TOTALSTOP möglich?:
Nein
FIXSTOP möglich?:
Nein
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 70,01*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 95,34*
€ 113,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 93,54*
€ 111,31
pro Stück
ab 4 Stück
€ 92,01*
€ 109,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 89,45*
€ 106,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 86,99*
€ 103,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 70,01*
€ 83,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.