Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

fetra® Eurokastenwagen, 5 Ladeflächen 1240 x 610 mm, Holz, für je 3 Kästen 600 x 400 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
fetra® Eurokastenwagen, 5 Ladeflächen 1240 x 610 mm, Holz, für je 3 Kästen 600 x 400 mm
fetra® Eurokastenwagen, 5 Ladeflächen 1240 x 610 mm, Holz, für je 3 Kästen 600 x 400 mm
fetra® Eurokastenwagen, 5 Ladeflächen 1240 x 610 mm, Holz, für je 3 Kästen 600 x 400 mm
Artikel-Nr.:
     C7573-1384
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     1384
EAN/GTIN:
     4017976013848
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Etagenwagen
Leiterwagen
Beistellwagen Euro-Behälter
Etagenwagen (Euro-Behälter)
Eurokastenwagen im Baukasten-System: Stahlrohr und Profilstahl geschweißt, pulverbeschichtet blau RAL 5007, Schraubkonstruktion. Variabel einschraubbare Etagen im Raster von 100 mm möglich. Neigung bei schrägem Einbau 15° oder 30°. Tragkraft pro Ladefläche 80 kg. 5 Etagenrahmen passend für je 3 Eurokästen 600x400 mm. 4 Lenkrollen mit TPE-Bereifung und Naben mit Rillenkugellager. 2 Stück mit Feststeller, gemäß der Europäischen Norm EN 1757-3 (Sicherheit von Plattformwagen). Lieferung innerhalb Deutschlands ab € 50,- frei Haus, Insel ausgenommen (Inselfracht wird nach Aufwand berechnet).
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Herstellergarantie (Jahre):
10
Gesamttragkraft (kg):
400
Ladeflächenlänge (mm):
1240
Ladeflächenbreite (mm):
610
Etagenhöhen (mm):
311, 611, 911, 1211, 1511
Tragkraft Etage (kg):
80
Gesamtlänge (mm):
1372
Gesamtbreite (mm):
685
Gesamthöhe (mm):
1686
Bereifung:
TPE
Radgröße (mm):
160 x 40
TOTALSTOP möglich?:
Nein
FIXSTOP möglich?:
Nein
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 591,43*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 661,82*
€ 787,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 656,65*
€ 781,41
pro Stück
ab 4 Stück
€ 645,82*
€ 768,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 637,91*
€ 759,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 623,15*
€ 741,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 591,43*
€ 703,80
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fetra
1309
ab € 11,40*
Zubehör
Fetra
1335
ab € 16,87*
Zubehör
Fetra
1330
ab € 18,13*
Zubehör
Fetra
1336
ab € 18,87*
Zubehör
Fetra
1339
ab € 25,56*
Zubehör
Fetra
1308
ab € 26,13*
Zubehör
Fetra
1337
ab € 31,54*
Zubehör
Fetra
1391
ab € 23,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.