Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

fetra® Eurokastenwagen "GREY EDITION", 5 Ladeflächen 1240 x 610 mm, Holz, für je 3 Kästen 600 x 400 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
fetra® Eurokastenwagen "GREY EDITION", 5 Ladeflächen 1240 x 610 mm, Holz, für je 3 Kästen 600 x 400 mm
fetra® Eurokastenwagen "GREY EDITION", 5 Ladeflächen 1240 x 610 mm, Holz, für je 3 Kästen 600 x 400 mm
fetra® Eurokastenwagen "GREY EDITION", 5 Ladeflächen 1240 x 610 mm, Holz, für je 3 Kästen 600 x 400 mm
fetra® Eurokastenwagen "GREY EDITION", 5 Ladeflächen 1240 x 610 mm, Holz, für je 3 Kästen 600 x 400 mm
Artikel-Nr.:
     C7573-1384/7016
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     1384/7016
EAN/GTIN:
     4017976313849
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Etagenwagen
Leiterwagen
Beistellwagen Euro-Behälter
Etagenwagen (Euro-Behälter)
Eurokastenwagen im Baukasten-System: Stahlrohr und Profilstahl geschweißt, pulverbeschichtet anthrazitgrau RAL 7016, Schraubkonstruktion. 5 Etagenrahmen mit Holzwerkstoffplatten, Rand 13 mm hoch. Variabel einschraubbare Etagen, Raster 100 mm, Neigung bei schrägem Einbau 15° oder 30°. Tragkraft pro Ladefläche 60 kg. 4 Lenkrollen, TPE-Bereifung, Naben mit Rillenkugellager. 2 Stück mit Feststeller, gemäß der Europäischen Norm EN 1757-3 (Sicherheit von Plattformwagen). Lieferung innerhalb Deutschlands ab € 50,- frei Haus, Insel ausgenommen (Inselfracht wird nach Aufwand berechnet).
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Herstellergarantie (Jahre):
10
Gesamttragkraft (kg):
400
Ladeflächenlänge (mm):
1240
Ladeflächenbreite (mm):
610
Etagenhöhen (mm):
311, 611, 911, 1211, 1511
Tragkraft Etage (kg):
80
Gesamtlänge (mm):
1372
Gesamtbreite (mm):
685
Gesamthöhe (mm):
1686
Bereifung:
TPE
Radgröße (mm):
160 x 40
TOTALSTOP möglich?:
Nein
FIXSTOP möglich?:
Nein
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 604,54*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 681,38*
€ 810,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 672,68*
€ 800,49
pro Stück
ab 4 Stück
€ 664,60*
€ 790,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 654,31*
€ 778,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 637,90*
€ 759,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 604,54*
€ 719,40
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fetra
1309
ab € 11,40*
Zubehör
Fetra
1335
ab € 16,87*
Zubehör
Fetra
1330
ab € 18,13*
Zubehör
Fetra
1336
ab € 18,87*
Zubehör
Fetra
1339
ab € 25,56*
Zubehör
Fetra
1308
ab € 26,13*
Zubehör
Fetra
1337
ab € 31,54*
Zubehör
Fetra
1391
ab € 23,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.