Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

fetra® Fassroller, Durchmesser 610 mm, 250 kg Tragkraft, für 200-Liter-Fässer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
fetra® Fassroller, Durchmesser 610 mm, 250 kg Tragkraft, für 200-Liter-Fässer
fetra® Fassroller, Durchmesser 610 mm, 250 kg Tragkraft, für 200-Liter-Fässer
fetra® Fassroller, Durchmesser 610 mm, 250 kg Tragkraft, für 200-Liter-Fässer
Artikel-Nr.:
     C7573-13650
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     13650
EAN/GTIN:
     4017976913650
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fassroller
fetra fassroller 200l
fetra fassroller
fassroller
Fassroller für stehenden Transport oder Lagerung von 200-Liter-Stahlblechfässern. Geschweißtes Kreuz aus Quadratrohr mit Abrutschkanten, pulverbeschichtet blau RAL 5007. 4 Lenkrollen, 2 Stück mit Feststeller. Räder Polyamid, Naben mit Gleitlagerung. Lieferung innerhalb Deutschlands ab € 50,- frei Haus, Insel ausgenommen (Inselfracht wird nach Aufwand berechnet).
Weitere Informationen:
Versandart:
Paketdienst
Ursprungsland:
DE
Herstellergarantie (Jahre):
10
Gesamttragkraft (kg):
250
Ladeflächenlänge (mm):
610
Ladeflächenbreite (mm):
610
Gesamthöhe (mm):
159
Bereifung:
Polyamid
Radgröße (mm):
80 x 35
Ausführung:
offen
TOTALSTOP möglich?:
Nein
FIXSTOP möglich?:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Fasstransport
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 68,38*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 88,72*
€ 105,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 87,05*
€ 103,59
pro Stück
ab 4 Stück
€ 84,49*
€ 100,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 80,86*
€ 96,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 77,78*
€ 92,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 68,38*
€ 81,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.