Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

fetra® Eurokastenroller, Ladefläche 610 x 410 mm, Kunststoff, offen, 250 kg Tragkraft


Menge:  Stück  
Produktinformationen
fetra® Eurokastenroller, Ladefläche 610 x 410 mm, Kunststoff, offen, 250 kg Tragkraft
fetra® Eurokastenroller, Ladefläche 610 x 410 mm, Kunststoff, offen, 250 kg Tragkraft
fetra® Eurokastenroller, Ladefläche 610 x 410 mm, Kunststoff, offen, 250 kg Tragkraft
Artikel-Nr.:
     C7573-13590
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     13590
EAN/GTIN:
     4017976135908
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allzweckroller
Möbelroller
Schranktransportwagen
Euro-System-Roller
Eurokasten-Roller aus Kunststoff (ABS 1. Wahl). Farbe blau. 4 Lenkrollen, Räder Polyamid, Naben mit Gleitlagerung. 2 Stück mit Feststeller, gemäß der Europäischen Norm EN 1757-3 (Sicherheit von Plattformwagen). Passend für Eurokästen 600x400 mm. Zerlegte Anlieferung. Lieferung innerhalb Deutschlands ab € 50,- frei Haus, Insel ausgenommen (Inselfracht wird nach Aufwand berechnet).
Weitere Informationen:
Versandart:
Paketdienst
Ursprungsland:
CN
Herstellergarantie (Jahre):
10
Gesamttragkraft (kg):
250
Ladeflächenlänge (mm):
605
Ladeflächenbreite (mm):
408
Ladeflächenhöhe (mm):
145
Gesamtlänge (mm):
621
Gesamtbreite (mm):
421
Gesamthöhe (mm):
165
Bereifung:
Polyamid
Radgröße (mm):
100 x 30
TOTALSTOP möglich?:
Nein
FIXSTOP möglich?:
Nein
Die besten Konditionen aller 29 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 59,49*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,95*
€ 85,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 71,20*
€ 84,73
pro Stück
ab 4 Stück
€ 69,56*
€ 82,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,31*
€ 80,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,67*
€ 78,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 59,49*
€ 70,79
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fetra
1309
ab € 11,40*
Zubehör
Fetra
1335
ab € 16,87*
Zubehör
Fetra
1330
ab € 18,13*
Zubehör
Fetra
1336
ab € 18,87*
Zubehör
Fetra
1339
ab € 25,56*
Zubehör
Fetra
1308
ab € 26,13*
Zubehör
Fetra
1337
ab € 31,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.