Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

fetra® Eurokastenroller, Ladefläche 610 x 410 mm, offen, 250 kg Tragkraft, mit Rohrschiebebügel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
fetra® Eurokastenroller, Ladefläche 610 x 410 mm, offen, 250 kg Tragkraft, mit Rohrschiebebügel
fetra® Eurokastenroller, Ladefläche 610 x 410 mm, offen, 250 kg Tragkraft, mit Rohrschiebebügel
fetra® Eurokastenroller, Ladefläche 610 x 410 mm, offen, 250 kg Tragkraft, mit Rohrschiebebügel
fetra® Eurokastenroller, Ladefläche 610 x 410 mm, offen, 250 kg Tragkraft, mit Rohrschiebebügel
Artikel-Nr.:
     C7573-13587
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     13587
EAN/GTIN:
     4017976413587
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allzweckroller
Möbelroller
Schranktransportwagen
Euro-System-Roller
Offene Winkelstahlkonstruktion mit Rohrschiebebügel, pulverbeschichtet blau RAL 5007. Die Stirnseite des Rahmens gegenüber dem Schiebebügel ist offen (ohne Kante), wodurch Kästen auf- und abgezogen werden können. Zerlegte Anlieferung. 4 Lenkrollen mit TPE-Bereifung, Naben mit Rillenkugellager. 2 Stück mit Feststeller, gemäß der Europäischen Norm EN 1757-3 (Sicherheit von Plattformwagen). Passend für Eurokästen 600 x 400 mm. . Lieferung innerhalb Deutschlands ab € 50,- frei Haus, Insel ausgenommen (Inselfracht wird nach Aufwand berechnet).
Weitere Informationen:
Versandart:
Paketdienst
Ursprungsland:
DE
Herstellergarantie (Jahre):
10
Gesamttragkraft (kg):
250
Ladeflächenlänge (mm):
610
Ladeflächenbreite (mm):
408
Ladeflächenhöhe (mm):
182
Gesamtlänge (mm):
716
Gesamtbreite (mm):
414
Gesamthöhe (mm):
970
Bereifung:
TPE
Radgröße (mm):
125 x 32
TOTALSTOP möglich?:
Nein
FIXSTOP möglich?:
Nein
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 89,71*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 111,37*
€ 132,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 109,78*
€ 130,64
pro Stück
ab 4 Stück
€ 106,64*
€ 126,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 102,37*
€ 121,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 99,46*
€ 118,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 89,71*
€ 106,75
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fetra
1309
ab € 11,46*
Zubehör
Fetra
1335
ab € 16,78*
Zubehör
Fetra
1330
ab € 18,21*
Zubehör
Fetra
1336
ab € 18,86*
Zubehör
Fetra
1339
ab € 25,38*
Zubehör
Fetra
1308
ab € 26,04*
Zubehör
Fetra
1337
ab € 31,55*
Zubehör
Fetra
1391
ab € 23,51*
Zubehör
Fetra
1392
ab € 44,82*
Zubehör
Fetra
1290
ab € 27,87*
Zubehör
Fetra
1390
ab € 33,57*
Zubehör
Fetra
28TH
ab € 80,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.