Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

fetra® Eurokastenroller, Ladefläche 610 x 410 mm, Blech mit Rand, 250 kg Tragkraft


Menge:  Stück  
Produktinformationen
fetra® Eurokastenroller, Ladefläche 610 x 410 mm, Blech mit Rand, 250 kg Tragkraft
fetra® Eurokastenroller, Ladefläche 610 x 410 mm, Blech mit Rand, 250 kg Tragkraft
fetra® Eurokastenroller, Ladefläche 610 x 410 mm, Blech mit Rand, 250 kg Tragkraft
Artikel-Nr.:
     C7573-13585
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     13585
EAN/GTIN:
     4017976135854
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allzweckroller
Möbelroller
Schranktransportwagen
Euro-System-Roller
Eurokasten-Roller in Winkelstahlkonstruktion mit Stahlblechwanne. Besonders geeignet für den Transport von durchbrochenen Kästen mit öligen oder feuchten Teilen. Es tropft nichts auf den Boden. Wanne dicht verschweißt, pulverbeschichtet blau RAL 5007. Rand 22 mm hoch. 4 Lenkrollen mit TPE-Bereifung, Naben mit Rillenkugellager. 2 Stück mit Feststeller, gemäß der Europäischen Norm EN 1757-3 (Sicherheit von Plattformwagen). Lieferung innerhalb Deutschlands ab € 50,- frei Haus, Insel ausgenommen (Inselfracht wird nach Aufwand berechnet).
Weitere Informationen:
Versandart:
Paketdienst
Ursprungsland:
DE
Herstellergarantie (Jahre):
10
Gesamttragkraft (kg):
250
Ladeflächenlänge (mm):
605
Ladeflächenbreite (mm):
408
Ladeflächenhöhe (mm):
182
Gesamtlänge (mm):
615
Gesamtbreite (mm):
415
Gesamthöhe (mm):
204
Bereifung:
TPE
Radgröße (mm):
125 x 32
TOTALSTOP möglich?:
Nein
FIXSTOP möglich?:
Nein
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 84,42*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 106,33*
€ 126,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 104,85*
€ 124,77
pro Stück
ab 4 Stück
€ 102,12*
€ 121,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 97,98*
€ 116,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 95,49*
€ 113,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 84,42*
€ 100,46
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fetra
13560
ab € 22,93*
Zubehör
Fetra
1309
ab € 11,42*
Zubehör
Fetra
1335
ab € 16,72*
Zubehör
Fetra
1330
ab € 18,14*
Zubehör
Fetra
1336
ab € 18,77*
Zubehör
Fetra
1339
ab € 25,56*
Zubehör
Fetra
1308
ab € 26,14*
Zubehör
Fetra
1337
ab € 31,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.