Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

fetra® Eurokastenroller, Ladefläche 610 x 410 mm, Holz mit Rand, 250 kg Tragkraft, mit Schiebebügel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
fetra® Eurokastenroller, Ladefläche 610 x 410 mm, Holz mit Rand, 250 kg Tragkraft, mit Schiebebügel
fetra® Eurokastenroller, Ladefläche 610 x 410 mm, Holz mit Rand, 250 kg Tragkraft, mit Schiebebügel
fetra® Eurokastenroller, Ladefläche 610 x 410 mm, Holz mit Rand, 250 kg Tragkraft, mit Schiebebügel
Artikel-Nr.:
     C7573-135810
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     135810
EAN/GTIN:
     4017976235813
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Euro-System-Roller
Eurokastenroller
Kastenroller für Eurokasten
Griffroller
Winkelstahlkonstruktion mit Boden aus Holzwerkstoffplatte und Rohrschiebebügel, Rand 15 mm hoch. Pulverbeschichtet blau RAL 5007. 4 Lenkrollen mit TPE-Bereifung 125 x 32 mm, Naben mit Rillenkugellager. 2 Stück mit Feststeller, gemäß der Europäischen Norm EN 1757-3 (Sicherheit von Plattformwagen). Passend für Eurokästen 600 x 400 mm. Lieferung innerhalb Deutschlands ab € 50,- frei Haus, Insel ausgenommen (Inselfracht wird nach Aufwand berechnet).
Weitere Informationen:
Versandart:
Paketdienst
Ursprungsland:
DE
Herstellergarantie (Jahre):
10
Gesamttragkraft (kg):
250
Ladeflächenlänge (mm):
605
Ladeflächenbreite (mm):
408
Ladeflächenhöhe (mm):
182
Gesamtlänge (mm):
747
Gesamtbreite (mm):
414
Gesamthöhe (mm):
970
Bereifung:
TPE
Radgröße (mm):
125 x 32
TOTALSTOP möglich?:
Nein
FIXSTOP möglich?:
Nein
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 105,08*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 131,50*
€ 156,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 127,25*
€ 151,43
pro Stück
ab 4 Stück
€ 124,70*
€ 148,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 118,55*
€ 141,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 114,79*
€ 136,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 105,08*
€ 125,05
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fetra
1309
ab € 11,42*
Zubehör
Fetra
1335
ab € 16,75*
Zubehör
Fetra
1330
ab € 18,19*
Zubehör
Fetra
1336
ab € 18,86*
Zubehör
Fetra
1339
ab € 25,34*
Zubehör
Fetra
1308
ab € 26,32*
Zubehör
Fetra
1337
ab € 31,42*
Zubehör
Fetra
1391
ab € 23,52*
Zubehör
Fetra
1392
ab € 45,11*
Zubehör
Fetra
1290
ab € 27,94*
Zubehör
Fetra
1390
ab € 33,65*
Zubehör
Fetra
28TH
ab € 80,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.