Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

fetra® Etagenroller, 2 Ladeflächen 605 x 405 mm, mit Rand 15 mm, 250 kg Tragkraft, mit Schiebebügel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
fetra® Etagenroller, 2 Ladeflächen 605 x 405 mm, mit Rand 15 mm, 250 kg Tragkraft, mit Schiebebügel
fetra® Etagenroller, 2 Ladeflächen 605 x 405 mm, mit Rand 15 mm, 250 kg Tragkraft, mit Schiebebügel
fetra® Etagenroller, 2 Ladeflächen 605 x 405 mm, mit Rand 15 mm, 250 kg Tragkraft, mit Schiebebügel
Artikel-Nr.:
     C7573-135610
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     135610
EAN/GTIN:
     4017976735610
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Etagenwagen
Leiterwagen
Euro-System-Roller
Eurokastenroller
Etagen-Roller mit 2 Plattformen aus Holzwerkstoffplatte im Rahmen liegend, Rand 15 mm hoch. Pulverbeschichtet blau RAL 5007. Lichter Etagenabstand 500 mm. Tragkraft obere Ladefläche 80 kg. 4 Lenkrollen mit TPE-Bereifung, Naben mit Rillenkugellager. 2 Stück mit Feststeller, gemäß der Europäischen Norm EN 1757-3 (Sicherheit von Plattformwagen). Passend für Eurokästen 600 x 400 mm. Zerlegte Anlieferung. Lieferung innerhalb Deutschlands ab € 50,- frei Haus, Insel ausgenommen (Inselfracht wird nach Aufwand berechnet).
Weitere Informationen:
Versandart:
Paketdienst
Ursprungsland:
DE
Herstellergarantie (Jahre):
10
Gesamttragkraft (kg):
250
Ladeflächenlänge (mm):
605
Ladeflächenbreite (mm):
408
Etagenhöhen (mm):
194, 724
Tragkraft Etage (kg):
80
Gesamtlänge (mm):
714
Gesamtbreite (mm):
480
Gesamthöhe (mm):
970
Bereifung:
TPE
Radgröße (mm):
125 x 32
TOTALSTOP möglich?:
Nein
FIXSTOP möglich?:
Nein
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 177,65*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 211,58*
€ 251,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 209,66*
€ 249,50
pro Stück
ab 4 Stück
€ 206,46*
€ 245,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 199,25*
€ 237,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 191,82*
€ 228,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 177,65*
€ 211,40
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fetra
1309
ab € 11,40*
Zubehör
Fetra
1335
ab € 16,87*
Zubehör
Fetra
1330
ab € 18,13*
Zubehör
Fetra
1336
ab € 18,87*
Zubehör
Fetra
1339
ab € 25,56*
Zubehör
Fetra
1308
ab € 26,13*
Zubehör
Fetra
1337
ab € 31,54*
Zubehör
Fetra
1391
ab € 23,42*
Zubehör
Fetra
1392
ab € 45,01*
Zubehör
Fetra
1290
ab € 27,78*
Zubehör
Fetra
1390
ab € 33,34*
Zubehör
Fetra
28TH
ab € 80,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.