Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

fetra® Rohrträger, 27 mm Ø x 300 mm Länge, Zubehör für Werkstückwagen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
fetra® Rohrträger, 27 mm Ø x 300 mm Länge, Zubehör für Werkstückwagen
fetra® Rohrträger, 27 mm Ø x 300 mm Länge, Zubehör für Werkstückwagen
fetra® Rohrträger, 27 mm Ø x 300 mm Länge, Zubehör für Werkstückwagen
Artikel-Nr.:
     C7573-1303
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     1303
EAN/GTIN:
     4017976013039
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Haltestift
Rohrhalter
Rohrträger Werkstückwagen
rohrhalter
Länge 300 mm. 1303: 27 mm Ø,Tragkraft 25 kg , 1302: 22 mm Ø, Tragkraft 25 kg , 1312: 16 mm Ø, Tragkraft 15 kg . . Lieferung innerhalb Deutschlands ab € 50,- frei Haus, Insel ausgenommen (Inselfracht wird nach Aufwand berechnet).
Weitere Informationen:
Versandart:
Paketdienst
Ursprungsland:
DE
Herstellergarantie (Jahre):
10
Gesamttragkraft (kg):
25
Farbe:
lichtgrau
Hinweis:
27 Ø x 300 mm Länge
TOTALSTOP möglich?:
Nein
FIXSTOP möglich?:
Nein
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,89*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,27*
€ 22,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,07*
€ 22,69
pro Stück
ab 4 Stück
€ 18,56*
€ 22,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,10*
€ 21,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,53*
€ 20,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,89*
€ 20,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.