Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

fetra® Räder aus Polyamid, -Mehrpreis-, auf Rollen 125 mm, nur mit Wagen bestellbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
fetra® Räder aus Polyamid, -Mehrpreis-, auf Rollen 125 mm, nur mit Wagen bestellbar
fetra® Räder aus Polyamid, -Mehrpreis-, auf Rollen 125 mm, nur mit Wagen bestellbar
fetra® Räder aus Polyamid, -Mehrpreis-, auf Rollen 125 mm, nur mit Wagen bestellbar
Artikel-Nr.:
     C7573-1295
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     1295
EAN/GTIN:
     4017976012957
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Nylonrad
Polyamidrad
Polyamidrolle
polyamidrollen
Mehrpreis für Räder mit Polyamid-Bereifung anstelle der Standard-Beräderung. Mehrpreis pro Wagen für Radgröße 125 x 38 mm. Naben mit Rollenlager. Weitgehend beständig gegen Feuchtigkeit, Salz, Säuren und Laugen. Hitzebeständig von -40° bis +90°C. Lieferung innerhalb Deutschlands ab € 50,- frei Haus, Insel ausgenommen (Inselfracht wird nach Aufwand berechnet). Muss zwingend bei der selben Lagernummer wie der Wagen bestellt werden!
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Herstellergarantie (Jahre):
10
Radgröße (mm):
125 x 38
Bereifung:
Polyamid
Hinweis:
Mehrpreis auf Rollen Ø 125 mm
TOTALSTOP möglich?:
Nein
FIXSTOP möglich?:
Nein
Weitere Suchbegriffe: polyamidrad
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 18,74*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,41*
€ 30,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,29*
€ 30,10
pro Stück
ab 4 Stück
€ 24,66*
€ 29,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,73*
€ 28,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,95*
€ 27,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,02*
€ 26,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,74*
€ 22,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.