Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

fetra® Ballenroller, Ladefläche 500 x 500 mm, Bügel-Konstruktion, 400 kg Tragkraft


Menge:  Stück  
Produktinformationen
fetra® Ballenroller, Ladefläche 500 x 500 mm, Bügel-Konstruktion, 400 kg Tragkraft
fetra® Ballenroller, Ladefläche 500 x 500 mm, Bügel-Konstruktion, 400 kg Tragkraft
fetra® Ballenroller, Ladefläche 500 x 500 mm, Bügel-Konstruktion, 400 kg Tragkraft
Artikel-Nr.:
     C7573-1168
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     1168
EAN/GTIN:
     4017976011684
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allzweckroller
Möbelroller
Schranktransportwagen
allzweckroller fetra
Aus Winkelstahl, geschweißt, pulverbeschichtet blau RAL 5007. Mit Bügelkonstruktion für den Transport von Rollen, Ballen u.ä. 4 Lenkrollen, TPE-Bereifung, Naben mit Rillenkugellager. 2 Stück mit Feststeller, gemäß der Europäischen Norm EN 1757-3 (Sicherheit von Plattformwagen). Lieferung innerhalb Deutschlands ab € 50,- frei Haus, Insel ausgenommen (Inselfracht wird nach Aufwand berechnet).
Weitere Informationen:
Versandart:
Paketdienst
Ursprungsland:
DE
Herstellergarantie (Jahre):
10
Gesamttragkraft (kg):
400
Ladeflächenlänge (mm):
500
Ladeflächenbreite (mm):
500
Ladeflächenhöhe (mm):
288
Gesamtlänge (mm):
500
Gesamtbreite (mm):
500
Gesamthöhe (mm):
288
Bereifung:
TPE
Radgröße (mm):
125 x 32
TOTALSTOP möglich?:
Nein
FIXSTOP möglich?:
Nein
Weitere Suchbegriffe: allzweckroller, Transportroller, Mehrzweckroller
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 128,27*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 159,39*
€ 189,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 155,31*
€ 184,82
pro Stück
ab 4 Stück
€ 151,01*
€ 179,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 144,66*
€ 172,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 140,07*
€ 166,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 128,27*
€ 152,64
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Fetra
1295
ab € 18,74*
Sonstiges
Fetra
12855
ab € 71,69*
Sonstiges
Fetra
2179
ab € 110,54*
Sonstiges
Fetra
2182
ab € 55,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.