Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

fetra® Kistenroller, Ladefläche 500 x 500 mm, Holzplattform, 400 kg Tragkraft


Menge:  Stück  
Produktinformationen
fetra® Kistenroller, Ladefläche 500 x 500 mm, Holzplattform, 400 kg Tragkraft
fetra® Kistenroller, Ladefläche 500 x 500 mm, Holzplattform, 400 kg Tragkraft
fetra® Kistenroller, Ladefläche 500 x 500 mm, Holzplattform, 400 kg Tragkraft
fetra® Kistenroller, Ladefläche 500 x 500 mm, Holzplattform, 400 kg Tragkraft
Artikel-Nr.:
     C7573-1166
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     1166
EAN/GTIN:
     4017976011660
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allzweckroller
Möbelroller
Schranktransportwagen
Kistenroller
Aus Winkelstahl, geschweißt, pulverbeschichtet blau RAL 5007. Ladefläche aus Holzwerkstoffplatte, Oberfläche Buchendekor. 4 Lenkrollen, TPE-Bereifung, Naben mit Rillenkugellager. 2 Stück mit Feststeller, gemäß der Europäischen Norm EN 1757-3 (Sicherheit von Plattformwagen). Lieferung innerhalb Deutschlands ab € 50,- frei Haus, Insel ausgenommen (Inselfracht wird nach Aufwand berechnet).
Weitere Informationen:
Versandart:
Paketdienst
Ursprungsland:
DE
Herstellergarantie (Jahre):
10
Gesamttragkraft (kg):
400
Ladeflächenlänge (mm):
500
Ladeflächenbreite (mm):
500
Ladeflächenhöhe (mm):
199
Gesamtlänge (mm):
500
Gesamtbreite (mm):
500
Gesamthöhe (mm):
199
Bereifung:
TPE
Radgröße (mm):
125 x 32
TOTALSTOP möglich?:
Nein
FIXSTOP möglich?:
Nein
Weitere Suchbegriffe: fetra kistenroller, kistenroller, Transportroller, Mehrzweckroller
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 112,32*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 140,75*
€ 167,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 137,54*
€ 163,67
pro Stück
ab 4 Stück
€ 135,31*
€ 161,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 127,00*
€ 151,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 121,85*
€ 145,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 112,32*
€ 133,66
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Fetra
1295
ab € 18,85*
Sonstiges
Fetra
12855
ab € 71,56*
Sonstiges
Fetra
2179
ab € 111,16*
Sonstiges
Fetra
2182
ab € 55,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.