Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

fetra® Griffroller, Ladefläche 600 x 500 mm, Blechplattform, 250 kg Tragkraft


Menge:  Stück  
Produktinformationen
fetra® Griffroller, Ladefläche 600 x 500 mm, Blechplattform, 250 kg Tragkraft
fetra® Griffroller, Ladefläche 600 x 500 mm, Blechplattform, 250 kg Tragkraft
fetra® Griffroller, Ladefläche 600 x 500 mm, Blechplattform, 250 kg Tragkraft
Artikel-Nr.:
     C7573-1163
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     1163
EAN/GTIN:
     4017976011639
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Griffroller
Plattformwagen
Tischwagen
plattformwagen bis 250 kg traglast ...
Stahlrohr geschweißt, mit Stahlblechplattform, Plattform mit bündig eingeschweißtem Stahlblech 2 mm stark. Pulverbeschichtet brillantblau RAL 5007.  Griff anschraubbar. 2 Lenk- und 2 Bockrollen, TPE-Bereifung(spurlos), Naben mit Rillenkugellager, Feststeller an den Lenkrollen, gemäß der Europäischen Norm EN 1757-3 (Sicherheit von Plattformwagen). Lieferung innerhalb Deutschlands ab € 50,- frei Haus, Insel ausgenommen (Inselfracht wird nach Aufwand berechnet).
Weitere Informationen:
Versandart:
Paketdienst
Ursprungsland:
DE
Herstellergarantie (Jahre):
10
Gesamttragkraft (kg):
250
Ladeflächenlänge (mm):
600
Ladeflächenbreite (mm):
500
Ladeflächenhöhe (mm):
195
Gesamtlänge (mm):
890
Gesamtbreite (mm):
500
Gesamthöhe (mm):
860
Bereifung:
TPE
Radgröße (mm):
125 x 32
TOTALSTOP möglich?:
Nein
FIXSTOP möglich?:
Ja
Weitere Suchbegriffe: plattformwagen, fetra plattformwagen, Schiebewagen, Allzweckroller, Mehrzweckroller, Transportroller, Einhandroller
Die besten Konditionen aller 22 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 136,07*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 161,23*
€ 191,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 155,87*
€ 185,49
pro Stück
ab 4 Stück
€ 154,33*
€ 183,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 149,36*
€ 177,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 145,24*
€ 172,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 136,07*
€ 161,92
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Fetra
23989
ab € 65,11*
Sonstiges
Fetra
1288
ab € 12,27*
Sonstiges
Fetra
2220
ab € 92,86*
Sonstiges
Fetra
1295
ab € 18,74*
Sonstiges
Fetra
12855
ab € 71,69*
Sonstiges
Fetra
2179
ab € 110,54*
Sonstiges
Fetra
2182
ab € 55,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.