Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

fetra® Griffroller, Ladefläche 600 x 500 mm, Holzplattform, 250 kg Tragkraft


Menge:  Stück  
Produktinformationen
fetra® Griffroller, Ladefläche 600 x 500 mm, Holzplattform, 250 kg Tragkraft
fetra® Griffroller, Ladefläche 600 x 500 mm, Holzplattform, 250 kg Tragkraft
fetra® Griffroller, Ladefläche 600 x 500 mm, Holzplattform, 250 kg Tragkraft
fetra® Griffroller, Ladefläche 600 x 500 mm, Holzplattform, 250 kg Tragkraft
Artikel-Nr.:
     C7573-1161
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     1161
EAN/GTIN:
     4017976011615
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allzweckroller
Möbelroller
Schranktransportwagen
Griffroller
Griffroller aus Stahlrohr geschweißt, pulverbeschichtet brillantblau RAL 5007. Mit Holzplattform, Plattform mit im Rahmen liegender Holzwerkstoffplatte, Oberfläche Buchendekor. Griff anschraubbar. 2 Lenk- und 2 Bockrollen, TPE-Bereifung (spurlos), Naben mit Rillenkugellager, Feststeller an den Lenkrollen, gemäß der Europäischen Norm EN 1757-3 (Sicherheit von Plattformwagen). Lieferung innerhalb Deutschlands ab € 50,- frei Haus, Insel ausgenommen (Inselfracht wird nach Aufwand berechnet).
Weitere Informationen:
Versandart:
Paketdienst
Ursprungsland:
DE
Herstellergarantie (Jahre):
10
Gesamttragkraft (kg):
250
Ladeflächenlänge (mm):
600
Ladeflächenbreite (mm):
500
Ladeflächenhöhe (mm):
195
Gesamtlänge (mm):
890
Gesamtbreite (mm):
500
Gesamthöhe (mm):
860
Bereifung:
TPE
Radgröße (mm):
125 x 32
TOTALSTOP möglich?:
Nein
FIXSTOP möglich?:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Plattformwagen, Tischwagen, plattformwagen bis 250 kg traglast fetra, plattformwagen, fetra plattformwagen, Schiebewagen, Mehrzweckroller, Transportroller, Einhandroller
Die besten Konditionen aller 29 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 124,38*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 146,43*
€ 174,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 142,95*
€ 170,11
pro Stück
ab 4 Stück
€ 138,87*
€ 165,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 134,83*
€ 160,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 131,43*
€ 156,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 124,38*
€ 148,01
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Fetra
23989
ab € 65,11*
Sonstiges
Fetra
1288
ab € 12,33*
Sonstiges
Fetra
2220
ab € 92,86*
Sonstiges
Fetra
1295
ab € 18,74*
Sonstiges
Fetra
12855
ab € 71,69*
Sonstiges
Fetra
2179
ab € 110,54*
Sonstiges
Fetra
2182
ab € 55,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.