Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

fetra® Griffroller, Ladefläche 600 x 450 mm, Holzplattform, 200 kg Tragkraft


Menge:  Stück  
Produktinformationen
fetra® Griffroller, Ladefläche 600 x 450 mm, Holzplattform, 200 kg Tragkraft
fetra® Griffroller, Ladefläche 600 x 450 mm, Holzplattform, 200 kg Tragkraft
fetra® Griffroller, Ladefläche 600 x 450 mm, Holzplattform, 200 kg Tragkraft
Artikel-Nr.:
     C7573-1158
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     1158
EAN/GTIN:
     4017976011585
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allzweckroller
Möbelroller
Schranktransportwagen
Griffroller
Griffroller aus Stahlrohr geschweißt, pulverbeschichtet brillantblau RAL 5007 mit Holzplattform. Plattform mit im Rahmen liegender Holzwerkstoffplatte, Oberfläche Buchendekor. Griff anschraubbar, 1 Lenk- und 2 Bockrollen, TPE-Bereifung, Naben mit Rillenkugellager, Feststeller an den Lenkrollen, gemäß der Europäischen Norm EN 1757-3 (Sicherheit von Plattformwagen). Lieferung innerhalb Deutschlands ab € 50,- frei Haus, Insel ausgenommen (Inselfracht wird nach Aufwand berechnet).
Weitere Informationen:
Versandart:
Paketdienst
Ursprungsland:
DE
Herstellergarantie (Jahre):
10
Gesamttragkraft (kg):
200
Ladeflächenlänge (mm):
600
Ladeflächenbreite (mm):
450
Ladeflächenhöhe (mm):
195
Gesamtlänge (mm):
860
Gesamtbreite (mm):
450
Gesamthöhe (mm):
860
Bereifung:
TPE
Radgröße (mm):
125 x 32
TOTALSTOP möglich?:
Nein
FIXSTOP möglich?:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Tischwagen, tischwagen fetra ral 5007, fetra tischwagen, tischwagen, Schiebewagen, Mehrzweckroller
Die besten Konditionen aller 20 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 94,94*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 116,58*
€ 138,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 114,43*
€ 136,17
pro Stück
ab 4 Stück
€ 111,06*
€ 132,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 105,91*
€ 126,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 102,81*
€ 122,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 94,94*
€ 112,98
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Fetra
23989
ab € 65,11*
Sonstiges
Fetra
1288
ab € 12,27*
Sonstiges
Fetra
2220
ab € 92,86*
Sonstiges
Fetra
1295
ab € 18,74*
Sonstiges
Fetra
12855
ab € 71,69*
Sonstiges
Fetra
2179
ab € 110,54*
Sonstiges
Fetra
2182
ab € 55,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.