Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

fetra® Klappwagen "GREY EDITION", Ladefläche 900 x 600 mm, 250 kg Tragkraft, Schiebebügel klappbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
fetra® Klappwagen "GREY EDITION", Ladefläche 900 x 600 mm, 250 kg Tragkraft, Schiebebügel klappbar
fetra® Klappwagen "GREY EDITION", Ladefläche 900 x 600 mm, 250 kg Tragkraft, Schiebebügel klappbar
fetra® Klappwagen "GREY EDITION", Ladefläche 900 x 600 mm, 250 kg Tragkraft, Schiebebügel klappbar
fetra® Klappwagen "GREY EDITION", Ladefläche 900 x 600 mm, 250 kg Tragkraft, Schiebebügel klappbar
fetra® Klappwagen "GREY EDITION", Ladefläche 900 x 600 mm, 250 kg Tragkraft, Schiebebügel klappbar
Artikel-Nr.:
     C7573-1154/7016
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     1154/7016
EAN/GTIN:
     4017976311548
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bügelklappwagen
Klappbügelwagen
Klappwagen
Plattformwagen
Klappwagen aus Stahlrohr, pulverbeschichtet anthrazitgrau RAL 7016. Ladefläche aus Holzwerkstoffplatte, Oberfläche mittelgrau. Schiebebügel auf Plattform klappbar. 2 Lenk- und 2 Bockrollen, TPE-Bereifung (spurlos), Naben mit Rillenkugellager. Feststeller an den Lenkrollen, gemäß der Europäischen Norm EN 1757-3 (Sicherheit von Plattformwagen). Lieferung innerhalb Deutschlands ab € 50,- frei Haus, Insel ausgenommen (Inselfracht wird nach Aufwand berechnet).
Weitere Informationen:
Versandart:
Paketdienst
Ursprungsland:
DE
Herstellergarantie (Jahre):
10
Gesamttragkraft (kg):
250
Ladeflächenlänge (mm):
900
Ladeflächenbreite (mm):
600
Ladeflächenhöhe (mm):
230
Gesamtlänge (mm):
995
Gesamtbreite (mm):
620
Gesamthöhe (mm):
965
Bereifung:
TPE
Radgröße (mm):
160 x 40
Hinweis:
Abmessungen zusammengeklappt: 960 x 620 x 318 (LxBxH mm)
TOTALSTOP möglich?:
Ja
FIXSTOP möglich?:
Ja
Die besten Konditionen aller 22 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 170,12*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 201,05*
€ 239,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 198,06*
€ 235,69
pro Stück
ab 4 Stück
€ 196,72*
€ 234,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 187,53*
€ 223,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 182,54*
€ 217,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 170,12*
€ 202,44
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fetra
1391
ab € 23,42*
Zubehör
Fetra
1392
ab € 45,01*
Zubehör
Fetra
1290
ab € 27,78*
Zubehör
Fetra
1390
ab € 33,34*
Zubehör
Fetra
28TH
ab € 80,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.