Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

fetra® Klappwagen, Ladefläche 900 x 600 mm, 250 kg Tragkraft, Tischplattform klappbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
fetra® Klappwagen, Ladefläche 900 x 600 mm, 250 kg Tragkraft, Tischplattform klappbar
fetra® Klappwagen, Ladefläche 900 x 600 mm, 250 kg Tragkraft, Tischplattform klappbar
fetra® Klappwagen, Ladefläche 900 x 600 mm, 250 kg Tragkraft, Tischplattform klappbar
fetra® Klappwagen, Ladefläche 900 x 600 mm, 250 kg Tragkraft, Tischplattform klappbar
fetra® Klappwagen, Ladefläche 900 x 600 mm, 250 kg Tragkraft, Tischplattform klappbar
Artikel-Nr.:
     C7573-1141
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     1141
EAN/GTIN:
     4017976011417
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bügelklappwagen
Klappbügelwagen
Klappwagen
Plattformwagen
Stahlrohr-Tischwagen, pulverbeschichtet brillantblau RAL 5007, Ladefläche aus Holzwerkstoffplatte, Oberfläche Buchendekor. Mit 2 klappbaren Bügeln und mit klappbarer Tischplattform. 2 Lenk- und 2 Bockrollen, TPE-Bereifung, Naben mit Rillenkugellager. Feststeller an den Lenkrollen, gemäß der Europäischen Norm EN 1757-3 (Sicherheit von Plattformwagen). Tragkraft obere Ladefläche 80 kg. Deutsches Patent 100 62 425. Lieferung innerhalb Deutschlands ab € 50,- frei Haus, Insel ausgenommen (Inselfracht wird nach Aufwand berechnet).
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Herstellergarantie (Jahre):
10
Gesamttragkraft (kg):
250
Ladeflächenlänge (mm):
900
Ladeflächenbreite (mm):
600
Etagenhöhen (mm):
230, 885
Gesamtlänge (mm):
1080
Gesamtbreite (mm):
620
Gesamthöhe (mm):
930
Tragkraft Etage (kg):
80
Bereifung:
TPE
Radgröße (mm):
160 x 40
Hinweis:
Abmessungen zusammengeklappt: 1320 x 620 x 365 (LxBxH mm)
TOTALSTOP möglich?:
Ja
FIXSTOP möglich?:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Stahlrohrwagen, Tischwagen, plattformwagen bis 250 kg traglast fetra, plattformwagen, fetra plattformwagen, klappbar, Transportwagen klappbar, Tischklappwagen
Die besten Konditionen aller 23 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 297,15*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 347,02*
€ 412,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 338,97*
€ 403,37
pro Stück
ab 4 Stück
€ 333,09*
€ 396,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 321,04*
€ 382,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 310,81*
€ 369,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 297,15*
€ 353,61
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fetra
1391
ab € 23,51*
Zubehör
Fetra
1392
ab € 44,82*
Zubehör
Fetra
1290
ab € 27,87*
Zubehör
Fetra
1390
ab € 33,57*
Zubehör
Fetra
28TH
ab € 80,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.