Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

fetra® Alu-Klappwagen, Ladefläche 900 x 600 mm, 200 kg Tragkraft, Schiebebügel klappbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
fetra® Alu-Klappwagen, Ladefläche 900 x 600 mm, 200 kg Tragkraft, Schiebebügel klappbar
fetra® Alu-Klappwagen, Ladefläche 900 x 600 mm, 200 kg Tragkraft, Schiebebügel klappbar
fetra® Alu-Klappwagen, Ladefläche 900 x 600 mm, 200 kg Tragkraft, Schiebebügel klappbar
fetra® Alu-Klappwagen, Ladefläche 900 x 600 mm, 200 kg Tragkraft, Schiebebügel klappbar
Artikel-Nr.:
     C7573-1134
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     1134
EAN/GTIN:
     4017976011349
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bügelklappwagen
Klappbügelwagen
Klappwagen
Ladefläche Plattformwagen
Alu-Rohrwagen mit Aluplattform, Schiebebügel auf Plattform klappbar. 2 Lenk- und 2 Bockrollen, TPE-Bereifung (spurlos), Naben mit Rillenkugellager. Feststeller an den Lenkrollen, gemäß der Europäischen Norm EN 1757-3 (Sicherheit von Plattformwagen). Lieferung innerhalb Deutschlands ab € 50,- frei Haus, Insel ausgenommen (Inselfracht wird nach Aufwand berechnet).
Weitere Informationen:
Versandart:
Paketdienst
Ursprungsland:
DE
Herstellergarantie (Jahre):
10
Gesamttragkraft (kg):
200
Ladeflächenlänge (mm):
900
Ladeflächenbreite (mm):
600
Ladeflächenhöhe (mm):
230
Gesamtlänge (mm):
995
Gesamtbreite (mm):
620
Gesamthöhe (mm):
965
Bereifung:
TPE
Radgröße (mm):
160 x 40
Hinweis:
Abmessungen zusammengeklappt: 960 x 620 x 318 (LxBxH mm)
TOTALSTOP möglich?:
Ja
FIXSTOP möglich?:
Ja
Die besten Konditionen aller 27 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 299,81*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 322,61*
€ 383,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 318,65*
€ 379,19
pro Stück
ab 4 Stück
€ 313,63*
€ 373,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 303,68*
€ 361,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 299,81*
€ 356,77
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fetra
1391
ab € 28,90*
Zubehör
Fetra
1392
ab € 48,75*
Zubehör
Fetra
1290
ab € 31,12*
Zubehör
Fetra
1390
ab € 37,47*
Zubehör
Fetra
28TH
ab € 88,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.