Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TROTEC Steckdosen-Hygrostat BH30


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TROTEC Steckdosen-Hygrostat BH30
TROTEC Steckdosen-Hygrostat BH30
TROTEC Steckdosen-Hygrostat BH30
TROTEC Steckdosen-Hygrostat BH30
TROTEC Steckdosen-Hygrostat BH30
TROTEC Steckdosen-Hygrostat BH30
Artikel-Nr.:
     C7527-6100004205
Hersteller:
     Trotec
Herst.-Nr.:
     6100004205
EAN/GTIN:
     4052138015391
Suchbegriffe:
Feuchtefühler
Feuchtesensor
Feuchtigkeitssensor
Sensor Feuchte

Steckdosen-Hygrostat BH30

Das Steckdosen-Hygrostat wird einfach zwischen Luftbefeuchter, Entfeuchter oder Aircooler sowie Steckdose angebracht. Jetzt wird nur noch der gewünschte Modus und der individuelle Feuchtewert der Raumluft (zwischen 20% und 90% r.F.) eingestellt.

Das BH30 ermittelt per elektronischer Feuchtigkeitsmessung die aktuelle Luftfeuchte und gleicht diese mit individuell einstellbaren Luftfeuchtigkeits-Zielwerten ab.

Bei Über- bzw. Unterschreiten der gesetzten Grenzen schaltet das Hygrostat das angeschlossene Gerät, mit dem die Luftfeuchtigkeit reguliert wird, automatisch ein oder aus: z.B. einen Luftbefeuchter bei zu trockener Raumluft ein und einen Luftentfeuchter bei zu niedriger Luftfeuchtigkeit aus. Somit muss dem eingesteckten Gerät keine Aufmerksamtkeit geschenkt werden.

Daher eignet sich das BH30 ideal dazu um Geräte ohne integrierten Hygrostat effizient automatisch zu regeln, wie etwa Trotec Aircooler oder Luftentfeuchter ohne eingebautes Hygrostat.

Vorteile für die Praxis:

  • Einfache Bedienung und Programmierung
  • Konstante Feuchtigkeitsregulierung von Be- und Entfeuchtern auf einen eingestellten Wert
  • Regulation der Luftfeuchte zwischen 20% und 90% r.F.
  • Vermeidung unnötiger Laufzeiten durch automatisches An- und Abschalten der Geräte
  • Betriebsstatus an der roten oder grünen Kontrollleuchte ablesbar
  • Übersichtliches Display
  • Reset-Möglichkeit der gewählten Einstellungen
  • Pufferbatterie zur Speicherung der gewählten Einstellungen

Technische Details:

  • Regelbereich min.: 20% r.F.
  • Regelbereich max.: 90% r.F.
  • Genauigkeit: ± 5% r.F.
  • Messintervall: 10s
  • Schaltvermögen ohmsche Last: 16 A / 3.680 VA
  • Schaltvermögen induktive Last: 9 A / 2.070 VA
  • Stecker: CEE 7/3 (Schuko Steckdose Typ F)
  • Monochromes LCD-Display
  • Drucktasten zur Gerätesteuerung
  • Kunststoff-Gehäuse
  • Isolierung: Schutzklasse I
  • Energieversorgung: Batterietyp 1x 3V, CR2032
  • Netzanschluss: 230 V / 50 Hz; Anschlussstecker: CEE 7/7 (Stecker Typ F + E)
  • Umgebungsbedingungen Temperatur: 5 °C bis 35 °C
  • Umgebungsbedingungen rel. Luftfeuchte: max. 95 % r.F.
  • Lagerbedingungen Temperatur: -10 °C bis +50 °C
  • Lagerbedingungen Luftfeuchte: max. 80% r.F.
Weitere Suchbegriffe: Feuchtigkeitsregler, Hygrostat, Hygrostat Luftentfeuchter, trotec hygrostat, hygrostat luftentfeuchter, Steckdose, Luftfeuchtigkeit, Luftfeuchte, Feuchtigkeit, Zubehör, Luftbefeuchter, Luftbefeuchtung, Luftentfeuchter, Luftentfeuchtung, Luftkühler, BH 30
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 21,44*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,94*
€ 35,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,04*
€ 34,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,20*
€ 32,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,51*
€ 31,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,79*
€ 30,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,44*
€ 25,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.