Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TROTEC Turbolüfter TFV 20


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TROTEC Turbolüfter TFV 20
TROTEC Turbolüfter TFV 20
TROTEC Turbolüfter TFV 20
TROTEC Turbolüfter TFV 20
TROTEC Turbolüfter TFV 20
TROTEC Turbolüfter TFV 20
Artikel-Nr.:
     C7527-1510003024
Hersteller:
     Trotec
Herst.-Nr.:
     1510003024
EAN/GTIN:
     4052138017432
Suchbegriffe:
Industriegebläse
Industrieventilator
Trommelventilator
industrieventilator 60 db

Turbolüfter TFV 20

Look und Leistung in Top-Form – das Turbogebläse für Profis

Der TFV 20 ist eine auffallend gute Lösung für großvolumige Luftumwälzungen bei vielen professionellen Aufgabenstellungen, denn dieser exklusiv nur bei Trotec erhältliche Radialventilator zeichnet sich nicht nur durch sein praxisoptimiertes deutsches Industriedesign aus, sondern vor allem auch durch Leistung und Langlebigkeit.

Die Konstruktion des TFV 20 ist auf maximale Verwendungsflexibilität unter rauen Einsatz­bedingungen ausgelegt. Deshalb arbeitet im Inneren des extrem robust gestalteten Kunststoffgehäuses ein zweiflutiger Radialventilator mit extra großer Spezialwelle und kompletter Metallkapselung des Motors zum Schutz vor Staub und Schmutz.

Auch die Bedienelemente sind schutzvertieft und somit sicher vor Stoßbeschädigungen angeordnet. Neben dem zweistufigen Betriebsschalter und einem MID-konformen* Dualzähler für Betriebsstunden und Energieverbrauch beherbergt das Bedienfeld serienmäßig auch eine Servicesteckdose zum direkten Anschluss eines weiteren Turbolüfters oder Luftentfeuchters.

Der TFV 20 zeigt sich bei jeder Anforderung von seiner besten Seite

Integrierte Anschlagpuffer ermöglichen eine platzsparende, formschlüssige Stapelung mehrerer Geräte bei Transport und Lagerung. Beim Belüftungseinsatz vor Ort kann der mit Tragegriff­stange ausgestattete Turbolüfter variabel in drei Aufstellpositionen verwendet werden: Horizontal, in 45°-Neigung oder senkrecht. Auf diese Weise lassen sich viele verschiedene Belüftungsszenarien realisieren, wobei die umlaufenden, rutschhemmenden Standkufen des TFV 20 in jeder Aufstellposition stabilen Stand gewährleisten.

Zur gezielten Punktbelüftung ist außerdem ein optionaler Schlauchverteiler mit Anschluss­möglichkeit für zwei Lüfterschläuche mit bis zu 40 Meter Gesamtlänge erhältlich.

Der Luftaustrittskanal des TFV 20 wurde von unseren Strömungstechnikern so konzipiert, dass er einen breiten bodennahen Luftstrom über nassen Bodenbelägen oder feuchten Estrichen erzeugt, sodass die Raumluft optimal verteilt und so die Austrocknungsgeschwindigkeit spürbar erhöht wird – ideal beispielsweise auch zur Teppichtrocknung.

Wo auch immer Sie große Luftmengen umwälzen müssen, mit dem TFV 20 gelingt dies druckstark, energieeffizient und zuverlässig. Von der Bautrocknungsbeschleunigung über die Hohlraumbelüftung bis hin zur Trocknungsunterstützung bei der Wasserschaden­sanierung ist der TFV 20 die optimale Turbolüfter-Lösung!

Vorteile für die Praxis:

  • Entwicklung, Design, Fertigung: 100 % Trotec
  • Ebenso robuste wie leichte Konstruktion
  • Zweiflutiger Radialventilator mit extra großer Spezial-Welle
  • Umlaufende, rutschhemmende Standkufen
  • Zweistufiges Gebläse
  • Betrieb und Lagerung in mehreren Winkel­stellungen möglich
  • Hohe Energieeffizienz, daher gleichermaßen leistungsstark und energiesparend
  • Mehrfach stapelbar
  • Robuste, dichte Metallverblendung des Motors zum Schutz vor eindringendem Staub
  • MID-konformer* Dualzähler für Betriebs­stunden und Energieverbrauch
  • Schutzvertieftes Bedientableau
  • Integrierte Service-Steckdose
  • Praxisoptimiertes deutsches Industriedesign – geschütztes Geschmacksmuster

Technische Details:

  • Luftmenge Stufe 1: 850 m³/h
  • Luftmenge Stufe 2: 1.185 m³/h
  • Luftstrom: ausblasend
  • Gebläsestufen: 2
  • Luftdruck max: 390 Pa
  • Fördermitteltemperatur max.: 60°C
  • Anschlussspannung: 230 V / 50 Hz
  • Leistungsaufnahme: 0,49 kW
  • Steckerart: CEE 7/7
  • Kabellänge: 5,4 m
  • Notwendige Absicherung: 10 A
  • Dualzähler für Betriebsstunden und Energieverbrauch (MID-konform)
  • Schallpegel (Abstand 3 m) Stufe 1: 64 dB (A)
  • Schallpegel (Abstand 3 m) Stufe 2: 69 dB (A)
  • Mobilität: tragbar / stapelbar
  • Schutzart: IP22
  • Abmessungen (L x B x H): 343 x 335 x 355 mm
  • Gewicht: 12 kg


* Was bedeutet MID-konform?

MID-konforme Zähler entsprechen der europäischen Messgeräterichtlinie (MID) 2004/22/EG, welche unter anderem die Anforderungen von Wirkleistungszählern definiert, die für Abrechnungszwecke genutzt werden. Das betrifft zum Beispiel auch die Energieverbrauchmessung zur Weiterberechnung an Versicherungen oder Kunden. Solche Geräte verfügen über eine werkseitige Ersteichung mit 16 Jahren Gültigkeit für elektromechanische und 8 Jahren für elektronische Zähler. Nach Ablauf muss eine neue Eichung erfolgen.

Weitere Suchbegriffe: industrieventilator, industrieventilator trotec, Ventilator, Radial, Turbo, Lüfter, Radiallüfter, Turbolüfter, Trockenlüfter, Trockengebläse, Gebläse, Trocknung, Baulüfter, Bauventilator, TFV20
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 284,97*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 346,33*
€ 412,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 344,12*
€ 409,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 335,94*
€ 399,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 322,41*
€ 383,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 284,97*
€ 339,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.