Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trotec Ölheizgebläse IDE 30


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Trotec Ölheizgebläse IDE 30
Trotec Ölheizgebläse IDE 30
Artikel-Nr.:
     C7527-1430000220
Hersteller:
     Trotec
Herst.-Nr.:
     1430000220
EAN/GTIN:
     4052138008461
Suchbegriffe:
Direktheizer
Heissluftturbine
Kamingerät
Ölheizer
Ölheizgebläse IDE 30

Das Ölheizgebläse IDE 30 mit einer Nennwärmeleistung von 30 kW (25.800 kcal) und einer Luftmenge von 760 m³/h. Der Verbrauch liegt bei maximal 2,4 Liter Öl pro Stunde.
Die Ölheizgebläse der IDE-Serie sind budgetschonende Lösungen mit solider Technik für typische Standardbeheizungsaufgaben mit direkter Wärme vor Ort.

Alle indirekt befeuerten IDE-Modelle sind zur Brennstoffzufuhr mit einer Danfoss®-Einspritzpumpe ausgestattet. Ausserdem verfügen diese Modelle über einen leicht zugänglichen, außen liegenden Brennstofffilter.

Zur bedarfsgerechten Temperatureinstellung verfügen alle IDE-Geräte über ein integriertes Thermostat. Wenn die Temperatur stattdessen an einer bis 25 Meter entfernten zu beheizenden Stelle gemessen und geregelt werden soll, kann hierzu auch das optional erhältliche externe Thermostat angeschlossen werden.

Der Füllstand des integrierten Brennstofftanks lässt sich jederzeit über die serienmäßige Füllstandanzeige ablesen.

Vorteile für die Praxis:

  • Besonders wirtschaftliche Lösung für Standard-Ölbeheizungen
  • Integrierter Brennstofftank mit Füllstandanzeige
  • Elektronische Flammensicherung
  • Überhitzungsschutz
  • Edelstahlbrennkammer
  • Integriertes Thermostat
  • Anschluss für externes Thermostat
  • Fahrgestell für einfachen Ortswechsel


Einige technische Details des IDE 30:

  • Beheizungsart: indirekt
  • Luftmenge: 760 m³/h
  • Nennwärmeleistung: 30 kW (25.800 kcal)
  • Temperaturerhöhung ?T: 95°C
  • Anschlussspannung: 230 V / 50 Hz
  • Stromaufnahme: 1,5 A
  • Ölverbrauch pro Stunde max.: 2,4l
  • Thermostat: integriert
  • Brennstoffzufuhr: Danfoss®-Pumpe
  • Schornsteinanschluss Ø: 120 mm
  • Schallpegel (Abstand 1 m): 75 dB (A)
  • Tankinhalt: 50l
  • Abmessungen L x B x H: 1107 x 498 x 766 mm
  • Gewicht: 34,2kg
Weitere Suchbegriffe: Ölheizgeräte, ölheizer trotec, heißluftturbine, Heizlüfter, Heizgerät, Bauheizer, Trotec
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 588,40*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 653,10*
€ 777,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 641,85*
€ 763,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 607,76*
€ 723,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 588,40*
€ 700,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.