Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TROTEC Keramik-Heizlüfter TDS 10 P


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TROTEC Keramik-Heizlüfter TDS 10 P
TROTEC Keramik-Heizlüfter TDS 10 P
Artikel-Nr.:
     C7527-1410000040
Hersteller:
     Trotec
Herst.-Nr.:
     1410000040
EAN/GTIN:
     4052138015841
Suchbegriffe:
Elektroheizer
Elektroheizgerät
Heizlüfter
Keramik-Heizlüfter

Keramik-Heizlüfter TDS 10 P

Mit zwei Heizstufen bringt der Keramik-Heizlüfter TDS 10 P bis zu 2 kW Leistung und stößt dabei bis zu 286 m³/h Luftmenge aus. Darüber hinaus punktet der TDS 10 P mit integriertem Thermostat, Radialgebläse und integriertem Anschlusskabel mit 1,4 m Länge.

 

Die Keramik-Heizstrahler der TDS-P-Serie profitieren von langlebigen Keramik-Heizelementen, die die Luft erwärmen. Glühend heiße Drähte sucht man hier vergebens. Der Vorteil liegt auf der Hand: längere Lebensdauer, unempfindlichere Technik und eine schnellere Aufheizung. Zudem ohne Sauerstoffverbrauch oder Abgaserzeugnung - daher ideal geeignet zur Temperierung unbeheizter Innenräume.

Eine einzigartige Radialgebläsekonstruktion arbeitet für den Lufttransport. Diese leistungsstarke Technik "schaufelt" förmlich die Luft durch den Raum und sorgt so für mehr Luftleistung bei höherem Druck - schnellere, flächige Erwärmung, und das bei leiserem Betrieb.

Dank der integrierten Thermostatsteuerung ist die Bedienung des TDS 10 P komfortabel und einfach. Der Automatikbetrieb kann über die zwei zuschaltbaren Heizstufen mit 1,4 und 2 kW dann noch weiter feinjustiert werden. Eine Kaltluftstufe sorgt zur Abrundung für eine Belüftung, die ohne Heizfunktion auskommt.

Durch einen integrierten Überhitzungsschutz und die zusätzliche Kipp-Sicherung, die das Gerät deaktiviert, sollte es unbeabsichtigt umgekippt werden, ist Sicherheit gegeben. Der isolierte Transportgriff hilft beim Wechsel des Einsatzortes, etwa im Keller, Lager, oder auf kalten Innenraum-Baustellen, im Bauwagen oder überdachten Marktstand.

Vorteile für die Praxis:

  • Robuste Metallkonstruktion in Trendfarbe
  • Langlebiges, keramisches PTC-Heizregister
  • Leistungsstarkes Radialgebläse gewährleistet hohe Luftwechselraten
  • Mehrstufen-Temperaturregelung mit zwei Heizstufen plus separater Kaltluftstufe
  • Stufenlose Temperaturregelung per Thermostat
  • Kippschutz-Sicherheitsabschaltung
  • Überhitzungsschutz
  • Kondensfreie Wärme ohne Sauerstoffverbrauch - optimal zur Innenraumbeheizung
  • Einfach transportabel und bedienbar



Mögliche Einsatzbereiche:

  • Lager- und Arbeitshallen
  • Keller
  • Baucontainer
  • Garagen
  • Gastronomie
  • Marktstände
  • Bootsschuppen
  • Werkstätten
  • und viele mehr...



Die technischen Details des Elektroheizers TDS 10 P im Überblick

  • Heizleistung Stufe 1: 0 kW
  • Heizleistung Stufe 2: 1,4 kW
  • Heizleistung Stufe 3: 2 kW
  • Luftmenge: 286 m³/h
  • Gebläsestufen: 1
  • Stromaufnahme: 9,1 A
  • Anschlussspannung: 220-240 V / 50 Hz
  • Stromanschluss: Schutzkontaktstecker (CEE 7/7)
  • Anschlusskabel: integriert (Länge 1,4 m)
  • Thermostat: integriert
  • Mobilität: tragbar
  • Schallpegel: 48 dB (A)
  • Überhitzungsschutz: ja
  • Abmessungen (L x B x H): 160 x 205 x 322 mm
  • Gewicht: 3 kg
Weitere Suchbegriffe: Keramikheizlüfter, trotec heizlüfter 2kw, heizlüfter, heizlüfter 2kw, Elektroheizstrahler, Elektroheizlüfter, Heizgerät, Heizgebläse, TDS 10 P, TDS 10
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 33,09*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,58*
€ 53,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,48*
€ 51,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,12*
€ 48,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,20*
€ 47,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,34*
€ 46,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,09*
€ 39,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.