Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TROTEC Lokales Klimagerät PAC 2010 E


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TROTEC Lokales Klimagerät PAC 2010 E
TROTEC Lokales Klimagerät PAC 2010 E
TROTEC Lokales Klimagerät PAC 2010 E
TROTEC Lokales Klimagerät PAC 2010 E
TROTEC Lokales Klimagerät PAC 2010 E
TROTEC Lokales Klimagerät PAC 2010 E
TROTEC Lokales Klimagerät PAC 2010 E
Artikel-Nr.:
     C7527-1210002006
Hersteller:
     Trotec
Herst.-Nr.:
     1210002006
EAN/GTIN:
     4052138015049
Suchbegriffe:
Fahrbare Klimageräte
Mobile Klimageräte
Portable Klimageräte
Monoblock Klimagerät

Monoblock-Klimagerät PAC 2010 E

Das Klimagerät PAC 2010 E mit einer maximalen Kühlkapazität von 2,1 kW (7.200 Btu) bei einer maximalen Luftleistung von 320 m³/h.

Ideal zum Kühlen, Entfeuchten und Ventilieren von Raumgrößen bis zu 65 m³

Das PAC 2010 E ist ein echtes Raumwunder. Super kompakt gebaut, findet das Klimagerät auch noch in der kleinsten Nische seinen Platz. Mit einer maximalen Kühlkapazität von 2,1 kW temperiert das PAC 2010 E Räumlichkeiten von rund 65 m³ angenehm kühl.

Neben der Kühlfunktion des PAC 2010 E verfügt das Gerät auch über eine Belüftungs- und Entfeuchtungsfunktion. Die an der Klimaanlage angebrachten Transportrollen ermöglichen einen schnellen und einfachen Ortswechsel. Während des Transportes oder bei Nichtnutzung der PAC 2010 E verhindert die praktische Kabelaufwicklung an der Rückseite, dass das Stromkabel auf dem Boden herumliegt.

Die Bedienung des Gerätes erfolgt entweder über das Membrantasten-Bedienfeld an der Oberseite oder über die mitgelieferte Infrarot-Fernbedienung. Falls die Fernsteuerung nicht benötigt wird, verfügt das Klimagerät über eine spezielle Halterung, wo diese verstaut werden kann.

Darüberhinaus überzeugt das Monoblock-Klimagerät PAC 2010 E mit weiteren zahlreichen Funktionen und Ausstattungsmerkmalen, wie z.B. einer Timer- und Sleep-Funktion, einem leicht zu reinigenden und herausnehmbaren Luftfilter oder der einstellbaren Ausblasrichtung.

Hier einige Praxisvorteile im Überblick:

  • Monoblock-Geräte
  • 3-in-1-Klimagerät: Kühlung, Ventilation, Entfeuchtung
  • Energieeffizienzklasse A
  • 2,1 kW Kühlleistung
  • Timer-Funktion
  • Herausnehmbarer Luftfilter
  • Pflegeleichtes Membrantasten-Bedienfeld
  • Temperaturanzeige wahlweise in °C oder °F
  • Einstellbare Ausblasrichtung
  • IR-Fernbedienung
  • 3 Gebläsestufen und Automatikgebläse

Hier einige technische Daten des PAC 2010 E:

  • Geeignet für Räume bis ca. 65 m³
  • Typ: Lokales Klimagerät - Monoblock-Gerät
  • Kühlkapazität max.: 2,1 kW / 7.200 Btu
  • Luftleistung max.: 320 m³/h
  • Entfeuchtungsleistung max.: 1 l/h
  • Anschlussspannung: 230 V / 50 Hz
  • Leistungsaufnahme max.: 0,8 kW
  • Kältemittel: R-410A
  • Menge Kältemittel: 0,41 kg
  • Schalldruckpegel Stufe 1/2/3 (Abstand 1 m): ≤ 51 dB(A)
  • Schallemission gemäß EN ISO 3745:2012: 63 dB(A)
  • Abmessungen (L x B x H): 370 x 380 x 770 mm
  • Gewicht: 24 kg
  • Abluftschlauch: 1,5 m / Ø 142 mm


Mobile Klimaanlagen - Komfortable Kältemaschinen

Merke: Ohne Schlauch keine Kälte!

Lassen Sie sich nicht von Klimageräte-Abbildungen verunsichern, die einen komplett schlauchlosen Einsatz suggerieren - mindestens ein Schlauch ist unabdingbar, auch wenn man ihn nicht immer sieht!

Warum? Ganz einfach:

Professionelle Heimklimageräte sind weltweit allesamt Kompressionskälteanlagen. Und diese generieren gleichermaßen Kälte wie Wärme - unabänderliche Physik. Die erzeugte Kälte ist im Raum gewünscht, die Wärme dagegen nicht. Deshalb muss sie weg, nach draußen.

Bei Split-Geräten ist sie automatisch draußen, denn hier wird die Wärme direkt im außen aufgestellten Verflüssiger abgeleitet. Dennoch benötigen auch diese Geräte eine Verbindungsleitung für das zirkulierende Kältemittel, welches den Kältetransport gewährleistet.

Bei Monoblock-Bauweise ist die Wärme zentral im Gerät und muss deshalb nach draußen geleitet werden, ohne sich wieder mit der Innenraumluft erwärmend zu mischen.

Hierzu dient zwingend mindestens ein Abluftschlauch, der deshalb fester Lieferbestandteil jedes auf dem Markt erhältlichen Monoblock-Klimagerätes ist, auch wenn nicht in jeder Einsatzabbildung direkt ersichtlich.

Weitere Suchbegriffe: mobile klimageräte trotec, fahrbare klimageräte, mobiles klimagerät eek a, Klimaanlage, Klimaanlagen, Klima, mobile Klimageräte, mobile Klimaanlage, Klimagerät, PAC2010E
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 211,74*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 256,92*
€ 305,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 255,58*
€ 304,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 252,72*
€ 300,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 243,45*
€ 289,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 211,74*
€ 251,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.