Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Plakatkarton 48x68cm 340g/m² leucht-pink


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Plakatkarton 48x68cm 340g leuchtend pink
Plakatkarton 48x68cm 340g leuchtend pink
Artikel-Nr.:
     467-#BAIE203161030
Hersteller:
     HEYDA
Herst.-Nr.:
     203161030
EAN/GTIN:
     4005329053344
Suchbegriffe:
Plakatkarton
Plakatpapier
plakatkarton 48x68cm 380g
plakatkarton

Produktdetails:

Plakatkarton 48x68cm 340g/m² leucht-pink
Weitere Suchbegriffe: plakatkarton 380g, Plakat, Karton
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
10
1
pro Packung
€ 5,87*
ab € 17,63*
€ 20,65*
3 Tage
unbekannt
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 123,21*
€ 125,68*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 20,65*
€ 24,5735
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 19,94*
€ 23,7286
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 19,06*
€ 22,6814
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 18,30*
€ 21,777
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 17,76*
€ 21,1344
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 17,63*
€ 20,9797
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 1,763* pro Stück)
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.