Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Plakatkarton 48x68cm 380g/m² sonnengelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Plakatkarton 48x68cm 380g sonnengelb
Plakatkarton 48x68cm 380g sonnengelb
Artikel-Nr.:
     C746-203160010
Hersteller:
     HEYDA
Herst.-Nr.:
     203160010
EAN/GTIN:
     4005329053085
Suchbegriffe:
Plakatkarton
Plakatpapier
plakatkarton 48x68cm 380g
plakatkarton

Produktdetails:

Plakatkarton 48x68cm 380g/m² sonnengelb
Weitere Suchbegriffe: plakatkarton 380g, Plakat, Karton
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 77,71*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 83,64*
€ 99,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 82,99*
€ 98,76
pro Stück
ab 50 Stück
€ 80,60*
€ 95,91
pro Stück
ab 100 Stück
€ 79,05*
€ 94,07
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 77,71*
€ 92,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.