Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stempel 4 in 1 selbstfärbend


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Stempel 4 in 1 selbstfärbend
Stempel 4 in 1 selbstfärbend
Artikel-Nr.:
     C746-1048690
Hersteller:
     BRUNNEN
Herst.-Nr.:
     1048690
EAN/GTIN:
     4003273590519
Suchbegriffe:
Konturenstempel
Lehrerstempel
Motivstempel
Poesiestempel

Produktdetails:

  • Belohnungsstempel 4 in 1
  • Kunststoff
  • 4 Motive je Stempel
  • selbstfärbend
  • Lehrersortiment
  • Stempelgröße 8,8 mm
Weitere Suchbegriffe: Stempelset, motivstempel, Stempel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 57,5184*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 48 Stück (ab € 1,1983* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 76,51824*
€ 91,05671
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 73,2984*
€ 87,2251
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 70,7184*
€ 84,1549
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 57,5184*
€ 68,4469
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.